Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKA SIKA Sikaflex-403 Tank & Silo 600ml betongrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIKA SIKA Sikaflex-403 Tank & Silo 600ml betongrau
Produktbild zu SIKA SIKA Sikaflex-403 Tank & Silo 600ml betongrau
LOGO zu SIKA SIKA Sikaflex-403 Tank & Silo 600ml betongrau
Artikel-Nr.:
     3145-110601319
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     707977
EAN/GTIN:
     7612895791418
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
SIKA SIKA Sikaflex-403 Tank & Silo 600ml betongrau

Fugenabdichtungssystem zur Verwendung in JGS-Anlagen und Biogasanlagen, zugelassen vom DIBt, Z-74.62-212 (schwarz) und Z-74.62-213 (betongrau).

Sikaflex®-403 Tank & Silo ist ein vom DIBt bauaufsichtlich zugelassener elastischer Spezialdichtstoff für die Abdichtung von L- und A-Anlagen in der Landwirtschaft. Er kann auch für die Abdichtung von Stahlbehältern in Segmentbauweise verwendet werden. Der Dichtstoff wird als standfeste, leicht verstreichbare Paste verarbeitet. Durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit vernetzt Sikaflex®-403 Tank & Silo zu einem elastischen Dichtstoff. Es ist bauaufsichtlich zugelassen für die Abdichtung von Fahrsilos und Lager- und Abfüllflächen auf denen wassergefährdende Stoffe aus JGS-Anlagen gelagert und abgefüllt werden.

Anwendung:
  • landwirtschaftlichen Fahrsilos
  • landwirtschaftlichen Lager- und Abfüllflächen
  • landwirtschaftlichen Stallanlagen
  • Abwasseranlagen für häusliches und kommunales Abwasser
  • Bodenfugen bei denen eine sehr hohe chemische Beständigkeit erforderlich ist

Produktvorteile:
  • für die Abdichtung von Abwasseranlagen geeignet
  • zugelassen für die Abdichtung von Fahrsilos und Lager- und Abfüllflächen
  • überfahrbar
  • zulässige Gesamtverformung in Anlagen nachZulassung 15 %
  • Reißdehnung: 700 %
  • beständig gegen Haushaltsabwasser, Jauche, Gülle, Festmist, Geflügelkot und Silagesickersäfte
  • beständig gegenüber zahlreichen Chemikalien



Hinweis:
Für Sikaflex®-403 Tank & Silo sind nur geschlossenzellige PE-Hinterfüllprofile (z.B. Sika® Rundschnur PE) oder in Ausnahmefällen PE-Folien erlaubt.

Weitere Informationen:
Verpackung:
Folienbeutel
Inhalt:
600 ml
Farbe:
betongrau
Type:
403
Kennzeichnung:
AT, DE
Marke:
Sika
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,73*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 40 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 200 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,95*
Zubehör
illbruck
326853
ab € 3,25*
Zubehör
illbruck
394792
ab € 8,59*
Zubehör
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,13*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
Zubehör
Schuller Eh'klar
41130
ab € 25,81*
Zubehör
Sika
4137
ab € 2,27*
Zubehör
Sika
65026
ab € 1,80*
Zubehör
Sika
587497
ab € 111,61*
Zubehör
Sika
27689
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.