Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKA Kleb- und Dichtstoff SIKA Sikaflex-268 600 ml Schlauchbeutel, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIKA Kleb- und Dichtstoff SIKA Sikaflex-268 600 ml Schlauchbeutel, schwarz
Produktbild zu SIKA Kleb- und Dichtstoff SIKA Sikaflex-268 600 ml Schlauchbeutel, schwarz
Sicherheitsdatenblatt CZ
Sicherheitsdatenblatt HU
LOGO zu SIKA Kleb- und Dichtstoff SIKA Sikaflex-268 600 ml Schlauchbeutel, schwarz
Technisches Datenbaltt zu SIKA Kleb- und Dichtstoff SIKA Sikaflex-268 600 ml Schlauchbeutel, schwarz
Sicherheitsdatenblatt AT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110611642
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     454860
EAN/GTIN:
     7612895054506
Suchbegriffe:
PU-Dichtstoff
Polyurethan-Dichtstoff
Folienschlauch
Schlauchfolie
SIKA Kleb- und Dichtstoff SIKA Sikaflex-268 600 ml Schlauchbeutel, schwarz

Kleb- und Dichtstoff mit sehr guter Witterungs-und Reinigungsmittelbeständigkeit.

Anwendungsgebiete:
Sikaflex®-268 ist ein elastischer, hochbelastbarer, toleranzausgleichender 1-Komponenten-Polyurethan-Klebstoff, der mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet. Sikaflex®-268 hat eine sehr gute Witterungsbeständigkeit und ist gegen viele Reinigungsmittel resistent. Daher eignet er sich sehr gut als Sichtfugenmaterial. Sikaflex®-268 ist geeignet für die Verklebung von großen Bauteilen und die Direktverglasung von Schienen- und sonstigen Nutzfahrzeugen sowie deren Reparatur. Es ist sehr gut zu glätten und verfügt über ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften.

Produktvorteile:
  • resistent gegen viele Reinigungsmittel der Schienenfahrzeugindustrie
  • geeignet für Verklebungen in der Schienenfahrzeugindustrie nach DIN 6701
  • für Kleben und Dichten geeignet
  • sehr gute Witterungsbeständigkeit
  • sehr gute Abglättbarkeit
  • sehr gute Verarbeitungseigenschaften
  • Lösemittel- und PVC-frei



Hinweise:
Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit zu klären, werden Vorversuche mit Originalsubstraten unter den jeweiligen Fertigungsbedingungen empfohlen.

Weitere Informationen:
Marke:
Sika
Farbe:
Schwarz
Verpackung:
Folienbeutel
Inhalt:
600 ml
Type:
268
GHS:
GHS08
GHSSIGNAL:
Gefahr
Weitere Suchbegriffe: polyurethan-dichtstoff sika, folienschlauch, Schulungspflicht, Webinar
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 28,93*
€ 33,33*
Lager 3145
407
1
€ 5,90*
ab € 38,89*
€ 51,63*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
7100101091
ab € 1,832*
Zubehör
STAFFL
130680
ab € 4,76*
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,95*
Zubehör
illbruck
394792
ab € 8,93*
Zubehör
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,10*
Zubehör
Schuller Eh'klar
41130
ab € 22,90*
Zubehör
Sika
587497
ab € 112,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.