Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuller Klebe-Abdeckband 45073 RED Core PRO 19mmx50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schuller Klebe-Abdeckband 45073 RED Core PRO 19mmx50m
Produktbild zu Schuller Klebe-Abdeckband 45073 RED Core PRO 19mmx50m
LOGO zu Schuller Klebe-Abdeckband 45073 RED Core PRO 19mmx50m
Artikel-Nr.:
     3145-110630035
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     45073
EAN/GTIN:
     9002588450735
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Schuller Klebe-Abdeckband 45073 RED Core PRO 19mmx50m

Das Premium Klebeband für Maler und Autolackierer.
Klebe-Abdeckband aus speziell aus gekrepptem Papierträger speziell für Maler- und Lackierarbeiten. Imprägniertes, wasserabweisendes Papierabdeckband mit hervorragenden Klebeeigenschaften auf den meisten Oberflächen. Das Abdeckband ist für alle gängigen Farben und Lacke kompatibel. Lässt sich rückstandslos abziehen.

Produktvorteile:
  • speziell für Maler- und Lackierarbeiten
  • wasserabweisendes Papierabdeckband
  • hohe Klebekraft
  • Hitzebeständig bis 90°C
  • rückstandslos abziehbar
  • geeignet für alle Wasser- und Lösemittel verdünnbaren Farben und Lacke


Weitere Informationen:
Marke:
Schuller
Bandbreite:
19 mm
Farbe:
Rot
Bezeichnung:
Abdeckbänder
Bandlänge:
50 m
Type:
4573
Temperaturbeständigkeit:
bis +90 °C
Material:
Krepp-Papier
Kleber:
Kautschuk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 47,59*
Zubehör
Schuller Eh'klar
46003
ab € 14,94*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45963
ab € 85,42*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45842
ab € 2,74*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45844
ab € 3,58*
Zubehör
Schuller Eh'klar
21210
ab € 1,08*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40520
ab € 6,45*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40475
ab € 1,32*
Zubehör
Schuller Eh'klar
22520
ab € 1,35*
Zubehör
Schuller Eh'klar
70395
ab € 2,46*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45882
ab € 5,28*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45887
ab € 6,82*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45881
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.