Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Kreppklebeband
>
Artikel
TESA Abdeckband 50600, 50mm/66m grün Hitzebeständig 220°
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Product Content
Lager 3145
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-110670002
Hersteller:
tesa
Herst.-Nr.:
50600-00001-00
EAN/GTIN:
4042448151384
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
TESA Abdeckband 50600, 50mm/66m grün Hitzebeständig 220°
tesa®50600 ist ein grünes, extrem hitzebeständiges Polyester-Abdeckband mit einer Silikonmasse.
Anwendungsgebiete
:
Zur Maskierung von Oberflächen, welche z.B. bei Pulverbeschichtungen nicht beschichtet werden sollen.
Produktvorteile:
Hitzebeständigkeit bis 220 °C
hohe Festigkeit
starke Klebekraft und hohe Temperaturbeständigkeit
rückstandsfrei entfernbar
Weitere Informationen:
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
66 m
Bandstärke:
0,08 mm
Kleber:
Silikon
Farbe:
Grün
Material:
PET
Temperaturbeständigkeit:
bis +220 °C
Bezeichnung:
Abdeckbänder
Marke:
Tesa
Type:
50600
... >
Premium Abdeckbänder
>
Premium Abdeckklebeband / Hitzebeständig
>
Tesa Abdeckband 50600 Hitzebeständig 220 °C
Weitere Suchbegriffe:
Kreppband
,
Kreppklebeband
,
Malerabdeckband
,
Malerkrepp
,
Tapeten-Abdeckband
,
Tapetenband
,
Tapetenklebeband
,
PES-Klebeband
,
Polyester-Klebeband
,
abdeckband 50 mm
,
abdeckband
,
kreppband grün
,
Silikonband
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 42XH2
4 Tage
unbekannt
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,14*
€ 15,85*
Lager 7223
7 Tage
unbekannt
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,08*
€ 15,85*
Lager 8685
16 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,00*
€ 15,94*
Lager 123
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 14,00*
€ 16,85*
Lager 3145
1 Tag
23
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 23,59*
€ 30,46*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckvlies 50 x 1 m grau
k.A.
€ 63,34*
Zubehör
SCHULLER Abdeckpapier - Taiga S170 Breite 1000 mm Länge 100 m
Schuller Eh'klar
45963
€ 74,57*
Zubehör
SCHULLER Abdeckpapier Taiga BlueCore 18cmx20m
Schuller Eh'klar
45842
€ 2,85*
Zubehör
SCHULLER Abdeckpapier Taiga BlueCore 30cmx20m
Schuller Eh'klar
45844
€ 3,60*
Zubehör
SCHULLER Ersatzwalze aus 7 mm Flor zu Heizkörperroller Länge 100 mm ø 24 mm
Schuller Eh'klar
21210
€ 0,96*
Zubehör
SCHULLER Farbwanne aus Kunststoff gerippt Größe 200 x 210 mm
Schuller Eh'klar
40475
€ 1,26*
Zubehör
SCHULLER Lackierroller Bügel verzinkt mit Profigriff Gesamtlänge 390 mm
Schuller Eh'klar
22520
€ 1,27*
Zubehör
SCHULLER Pinsel Set mit Flachpinseln Breite 25, 35 und 50 mm 3-teilig
Schuller Eh'klar
70395
€ 2,84*
Zubehör
SCHULLER Targa-Blue-Mask 110cm x 20m / 17mm Klebestreifen
Schuller Eh'klar
45882
€ 6,20*
Zubehör
SCHULLER Targa-Blue-Mask 240cm x 17m / 17mm Klebestreifen
Schuller Eh'klar
45887
€ 7,86*
Zubehör
SCHULLER Targa-Blue-Mask 55cm x 20m / 17mm Klebestreifen
Schuller Eh'klar
45881
€ 4,22*
Zubehör
STANLEY 10-018 UNIVERSALMESSER MIT ARRETIERUNG
Stanley
10-018
€ 19,65*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.