Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 50600, 66 m x 50 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-50600-00001-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     50600-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448151384
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa 50600, 66m x 50mm, grün
Weitere Informationen:
Farbe:
leucht-hellgrün
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PES-Klebeband, Polyester-Klebeband, tesa kreppband 50mm, abdeckband tesa, abdeckband, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
36
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,13*
€ 15,88*
18 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,23*
€ 15,97*
Lager 42XH2
unbekannt
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,14*
€ 16,15*
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 13,89*
€ 16,89*
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 11,92*
€ 18,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 108 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 180 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 360 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 1296 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,16879* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 581,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 47,27*
Zubehör
Schuller Eh'klar
46003
ab € 11,41*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45963
ab € 53,89*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45842
ab € 2,01*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45844
ab € 2,65*
Zubehör
Schuller Eh'klar
21210
ab € 0,67*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40520
ab € 4,79*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40475
ab € 0,90*
Zubehör
Schuller Eh'klar
22520
ab € 0,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
70395
ab € 1,86*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45882
ab € 4,38*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45887
ab € 5,69*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45881
ab € 2,83*
Zubehör
Stanley
10-018
ab € 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.