Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Spültechnik
>
Einbauspüle
>
Artikel
SOLIDO Einbauspüle ETN 614 SBK, 780 x 435 mm reversibel, Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-113500042
Hersteller:
SOLIDO
Herst.-Nr.:
101.0152.806
EAN/GTIN:
7612980427604
Suchbegriffe:
Einbauspüle
einbauspüle edelstahl
einbauspüle
einbauspüle solido
SOLIDO Einbauspüle ETN 614 SBK, 780 x 435 mm reversibel, Edelstahl
Weitere Informationen:
Beckengröße:
360 x 355 x 140 mm
Grundausstattung:
Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung, ohne Siphon, ohne Bohrloch
Ausführung:
Becken mit Tropftasse
Material:
Edelstahl
Marke:
Solido
Unterbau ab:
450 mm
Einbauvariante:
Einbau
Type:
ETN 614 N SBK
Außenmaß:
780 x 435 mm
Tropfteil:
reversibel
... >
Standardspülen
>
Serie Eurostar
>
Etn 614 Nova Sbk
Weitere Suchbegriffe:
Küchenspüle
,
Küchenspülen
,
Spülen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 132,50*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,65*
€ 192,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,36*
€ 190,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,81*
€ 178,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,50*
€ 157,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLANCO 526306 Hausgeräte-Reiniger
Blanco
526306
ab € 16,24*
Zubehör
Hotrega Cera Soft
Hotrega
57386
ab € 5,84*
Zubehör
LENOX 3002222L Lochsäge
Lenox
3002222L
ab € 8,87*
Zubehör
BEKO H1 Lebensmittel Sprühreiniger 400ml
Beko
299 6 400CE
ab € 16,15*
Zubehör
FRANKE Twister Edelstahl-Pflegemittel
Franke
112.0007.715
ab € 19,57*
Zubehör
Geräte-Sifon 1 1/2 Zoll
Haas
02805
ab € 6,49*
Zubehör
HAAS Kugelgelenk-Geräte-Siphon 1 12 DN 40, mit verschliessbarem Ablaufanschlus 4970
Otto Haas
4970
ab € 8,44*
Zubehör
HAAS Spülen-Siphon DN4050, 1 12, m flex Schl, 2 GA, PP 2820
Otto Haas
2820
ab € 21,53*
Zubehör
Raumspar-Siphon Panama 40 mm
Reginox
R27431
ab € 37,92*
Zubehör
SOLIDO Abtropfgitter Aluminiumprofile Edelstahl gebürstet
SOLIDO
210049
ab € 36,57*
Zubehör
SOLIDO Abtropfgitter Aluminiumprofile Schwarz gebürstet
SOLIDO
210050
ab € 38,78*
Zubehör
SOLIDO Abtropfgitter Rollmatte Eco Schwarz
SOLIDO
210048
ab € 21,99*
Zubehör
SOLIDO Holz-Schneidbrett Thermoesche
SOLIDO
210047
ab € 46,78*
Zubehör
SOLIDO Multifunktions-Eckschale Kunststoff Anthrazit
SOLIDO
210052
ab € 21,49*
Zubehör
SOLIDO Silikon Abtropfmatte Anthrazit groß
SOLIDO
210051
ab € 43,25*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen