Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Einbauspüle CAGR40ABK-TU Black Line, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Einbauspüle CAGR40ABK-TU Black Line, schwarz
Produktbild zu SOLIDO Einbauspüle CAGR40ABK-TU Black Line, schwarz
Skizze zu SOLIDO Einbauspüle CAGR40ABK-TU Black Line, schwarz
Skizze zu SOLIDO Einbauspüle CAGR40ABK-TU Black Line, schwarz
Symbol zu SOLIDO Einbauspüle CAGR40ABK-TU Black Line, schwarz
Symbol zu SOLIDO Einbauspüle CAGR40ABK-TU Black Line, schwarz
LOGO zu SOLIDO Einbauspüle CAGR40ABK-TU Black Line, schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-113520522
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     708360
EAN/GTIN:
     8718591758546
Suchbegriffe:
Einbauspüle
einbauspüle solido
einbauspüle
einbauspüle schwarz
SOLIDO Einbauspüle CAGR40ABK-TU Black Line, schwarz

Weitere Informationen:
Type:
CAGR40ABK-TU
Grundausstattung:
Siebkorbüberlaufventil 3 1/2", Ablaufverbindung, kein Bohrloch durchgeschlagen, ohne Siphon
Tropfteil:
reversibel
Farbe:
Schwarz
Marke:
Solido
Beckengröße:
420 x 420 x 200 mm
Außenmaß:
860 x 500 mm
Einbauvariante:
Einbau
Material:
Granit
Ausführung:
Becken mit Tropftasse
Beckenradius:
10 mm
Unterbau ab:
600 mm
Farbgruppe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Caressi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 379,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,43*
€ 547,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,96*
€ 546,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,09*
€ 528,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,19*
€ 504,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,03*
€ 451,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
527033
ab € 25,51*
Zubehör
CARESSI
009301
ab € 37,42*
Zubehör
CARESSI
9381
ab € 60,13*
Zubehör
CARESSI
9391
ab € 79,16*
Zubehör
CARESSI
009311
ab € 57,36*
Zubehör
CARESSI
009326
ab € 80,41*
Zubehör
CARESSI
009351
ab € 73,33*
Zubehör
Haas
02805
ab € 6,44*
Zubehör
Otto Haas
4970
ab € 8,43*
Zubehör
Otto Haas
2820
ab € 21,38*
Zubehör
Reginox
R27431
ab € 37,89*
Zubehör
SOLIDO
210049
ab € 36,57*
Zubehör
SOLIDO
210050
ab € 38,70*
Zubehör
SOLIDO
210048
ab € 22,14*
Zubehör
SOLIDO
708298
ab € 40,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.