Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grabensprieße, verzinkt, 600-925 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Grabensprieße, verzinkt (Art. 11826v)
Modellbeispiel: Grabensprieße, verzinkt (Art. 11826v)
Modellbeispiel: Grabensprieße, verzinkt (Art. 11826v)
Modellbeispiel: Grabensprieße, verzinkt (Art. 11826v)
Modellbeispiel: Grabensprieße zum Verstreben und Abstützen von Kanalwänden, verzinkt (Art. 11828v)
Modellbeispiel: Grabensprieße zum Verstreben und Abstützen von Kanalwänden (Art. 11825v)
Artikel-Nr.:
     328-11826v
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527191466
Suchbegriffe:
Baustellenabsicherung
Baustellenbedarf
Tiefbau
Kanalstrebe
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Spindel: Ø 50 mm
  • Außenrohr: Ø 63 mm
  • Maße Fußplatte (LxBxH): 140 x 140 x 6 mm
  • Tragkraft: ca. 2 t

|
  • für den Einsatz im Tiefbau zum Verstreben und Abstützen von Kanalwänden
  • Außengewinde - für eine einfache Gewindereinigung - mit verzinktem Stützenschloss
  • Ausfallsicherung und Handquetschsicherung für sicheres Arbeiten
  • praktische Schlagnasen für schnelle Anwendung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Auszugslänge:
600-925 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Spindel Ø:
50 mm
Außenrohr Ø:
63 mm
Platte Breite:
140 mm
Platte Tiefe:
140 mm
Platte Höhe:
6 mm
Tragkraft:
2 t
Produktart:
Grabensprieße
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 45,88*
€ 60,87*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 45,79*
€ 60,87*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 50,08*
€ 65,74*
5 Tage
15
Frei Haus
ab € 50,53*
€ 77,86*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,15*
€ 80,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 42,16*
Zubehör
Schake
ab € 25,61*
Zubehör
Schake
ab € 21,24*
Zubehör
Schake
ab € 22,46*
Zubehör
Schake
ab € 35,54*
Zubehör
Schake
ab € 2,86*
Zubehör
Schake
ab € 3,47*
Zubehör
Schake
ab € 3,04*
Zubehör
Schake
ab € 3,74*
Zubehör
Schake
ab € 4,13*
Zubehör
Schake
ab € 5,56*
Zubehör
Schake
ab € 3,32*
Zubehör
Schake
ab € 44,27*
Zubehör
Schake
ab € 4,77*
Zubehör
Schake
ab € 34,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.