Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pop-Up Pylon 'Caution' Rubbermaid, 762 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Pop-Up Pylon -Caution- Rubbermaid, 3-seitig, 508 mm Höhe (Art. 12145)
Modellbeispiel: Pop-Up Pylon -Caution- Rubbermaid, 3-seitig, 508 mm Höhe (Art. 12145)
Detailansicht: Pop-Up Pylon -Caution- Rubbermaid mit inkludiertem Lagerbehälter (Art. 12146)
Artikel-Nr.:
     328-12147
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0086876165968
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
  • Maße (BxT): 533 x 533 mm
  • Farbe: gelb
  • Aufdruck: 3-seitig (schwarz)
  • Warnung: 3-sprachig
    (englisch-spanisch-französisch)
  • inkl. Piktogramm und Lagerbehälter,
    Schrauben und Bändern für Wandmontage

|
  • zur schnellen Platzierung
  • auffallende Farben zur besten Sichrbarkeit
  • platzsparend, da zusammenklappbar
  • Lagerung in speziellem Behälter (inklusive)
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
762 mm
Aufdruck:
3-seitig (schwarz); 3-sprachig (englisch-spanisch-französisch)
Breite:
533 mm
Tiefe:
533 mm
Farbe:
gelb
Lieferumfang:
inkl. Piktogramm und Lagerbehälter, Schrauben und Bändern für Wandmontage
Weitere Suchbegriffe: Warn-Aufsteller, Warnaufsteller, warnaufsteller rubbermaid, warn aufsteller, leitkegel gelb, Warnschild, Sicherheitsschild, Vorsichtsschild, Warnhinweis, Rubbermaid, Pop-up-Aufsteller, GIMA, Glogner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 64,64*
€ 88,90*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 76,10*
€ 99,25*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 79,17*
€ 100,60*
1 Tag
7
€ 5,00*
ab € 88,78*
€ 111,47*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,38*
€ 117,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9T7200BLA
ab € 469,15*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
1867505
ab € 21,91*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9S0900YEL
ab € 46,45*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 67,97*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 104,41*
Ähnlich
Wolk
90.9481
ab € 21,65*
Ähnlich
Wolk
ab € 8,84*
Ähnlich
Wolk
ab € 18,72*
Ähnlich
Temka
ab € 15,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.