Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 328
>
Lager 328 - Hauptsortiment
>
Betriebsbedarf
>
Betriebssicherheit
>
Fluchtwegsicherung
>
32283 | Türterminal aus Edelstahl, nach EltVTR
>
Artikel
Türterminal
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-32283
Hersteller:
GfS
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527649196
Suchbegriffe:
Türsicherung
Rettungswegalarm
Rettungswegsirene
Notausgangalarm
Material Gehäuse:
Edelstahl
, 2 mm
Alarmabschaltung und Programmierung über Geräteschlüssel
nach EltVTR - DIN EN 60950-1
Lieferumfang:
Steuerplatine
Alarmsirene: 100 dB/1 m
Blitzleuchte
LED-beleuchtete rote Nottaste gemäß EN 60947-5-1
Profilhalbzylinder
steckbare Nottasterabdeckung mit Rasthaken
Eingänge
12-24 V/DC Versorgungsspannung
externer Öffnungsimpuls (nur Öffnung möglich, kein Alarm-Reset)
Öffnung, Alarm-Reset, Betriebsarten-Umschaltung
(Anschluss interner Schlüsseltaster mit Links-Rechts-Tastung)
2x Verschlussmeldung Haftmagnet
Türkontakt (oder Brücke), Klemme gebrücht = Tür geschlossen
Sabotagekontakt (intern Gehäuseschutz, kein externer Sabotage-Eingang)
Dimmen LED, Umschaltung zwischen 2 (voreingestellten) LED-Helligkeiten
Brandmeldeanlage (BMZ) oder Brücke (Klemme gebrücht = normaler Betrieb)
Nottaster mit Zwangsunterbrecher-Kontakten (intern)
2 Reserve-Eingänge
Ausgänge
2x 32 LED (je rot und grün) zur universellen Anzeige verschiedener Betriebszustände
Sirene (intern)
Blitzlampe (intern)
2 Haftmagnete (E-Fallen)
RS-485 Schnittstelle (bidirektional) zur Vernetzung und zum Anschluss eines Parametriergerätes
Sirene 24 V extern
Blitzgerät 24 V extern
Melderelais (Sammelmeldung Alarm)
|
sabotagegeschützt
kann in Schließanlagen integriert werden (PHZ = 30 mm)
integrierte Systemsteuerung
Offenzeit einstellbar von 3 bis 180 Sekunden
Vernetzung von bis zu 32 Türen mit Aufschaltmöglichkeit auf eine zentrale Leitstelle
Funkweiterleitung möglich - vielseitig kombinierbar und einfach zu montieren
die LED-Blitzleuchte hilft, die Hemmschwelle zur Vermeidung unberechtigter Begehungen deutlich anzuheben
verbunden mit einem Reed-Kontakt wird bei Öffnung der Tür ein Alarm ausgelöst
die Zustandsanzeige des Gerätes erfolgt über eine rote bzw. grüne LED
nur berechtigte Personen können den ertönenden Alarm abstellen
das Weiterleiten des Alarms zu einem Anzeigepaneel, z.B. beim Pförtner oder Wachpersonal, ist möglich
der Schlüsseltaster im Türterminal bewirkt, dass autorisierte Personen alarmfrei die Tür begehen können
im Notfall kann die Tür durch Eindrücken des Notschalters geöffnet werden
sollte bereits eine Brandmeldeanlage vorhanden sein, muss - damit sich im Notfall alle Türen automatisch öffnen - das Terminal aufgeschaltet werden. Ergänzend besteht die Möglichkeit, eine Blitzleuchte oder eine externe Sirene anzuschließen
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gehäuse Material:
Edelstahl, 2 mm
Eigenschaft:
Alarmabschaltung und Programmierung über Geräteschlüssel
Norm:
nach EltVTR - DIN EN 60950-1
... >
Betriebssicherheit
>
Fluchtwegsicherung
>
32283 | Türterminal aus Edelstahl, nach EltVTR
Weitere Suchbegriffe:
Panikalarm
,
Fluchttüralarm
,
Fluchtwegsicherung
,
Alarmanlage
,
Notrufsystem
,
Meldesystem
,
GfS
,
Durchgangsalarm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.048,56*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.180,53*
€ 1.404,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.173,86*
€ 1.396,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.122,73*
€ 1.336,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.088,07*
€ 1.294,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.048,56*
€ 1.247,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GfS DEXCON
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
960960
ab € 140,51*
Ähnlich
GfS DEXCON für Druckstangen
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
960955
ab € 205,11*
Ähnlich
GfS DEXCON für Stangengriffe
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
960950
ab € 189,36*
Ähnlich
EH-Türwächter 990 000 PHZ inkl.2 Schlü.grün lack.Basis GFS
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
990 000
ab € 354,18*
Ähnlich
Fensterwächter für Fenstergriffe, nach DIN EN 179, Fensterwächter -PUR-
GfS
ab € 391,52*
Ähnlich
Fluchttür-Griffhauben, Komplett Set, D2 für normale Rahmen
GfS
ab € 67,68*
Ähnlich
Handmelder-Abdeckung 'e-Cover® groß', ohne Alarm, rot
GfS
ab € 91,90*
Ähnlich
Handmelder-Abdeckung 'e-Cover® klein', ohne Alarm, grün
GfS
ab € 63,85*
Ähnlich
Tag-Alarm
GfS
ab € 405,09*
Ähnlich
Tag-Alarm, batteriebetrieben (9 V-Batterie)
GfS
ab € 245,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen