Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchbrücke Typ 275R, mit Tragegriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schlauchbrücke Typ 290 (Art. 35233)
Modellbeispiel: Schlauchbrücke Typ 290 (Art. 35233)
Modellbeispiel: Schlauchbrücke Typ 290 (Art. 35233)
Anwendungsbeispiel: Einfacher Transport durch integrierten Tragegriff
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel mit Schläuchen:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-35233
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527678875
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
  • Höhe: 85 mm
  • Breite: 300 mm
  • Überfahrlänge: 850 mm
  • Schlauchkanäle: 2 x Ø 75 mm (B-Schläuche)
  • Material: Recyclinggummi
  • geeignet für LKW bis max. 20 t
  • Gewicht: 10 kg

|
  • integrierter Tragegriffe für den einfachen Transport
  • stabil, reißsicher, bruchbeständig und haftfest
  • absoluter Schlauchschutz ist gewährleistet
  • besonders gute Sichtbarkeit durch seitliche angebrachte Reflexstreifen
  • Schlauchbrücke passt sich Unebenheiten an und lässt sich beliebig bis zur gewünschten Breite aneinanderreihen
  • Einsatzbereich überall dort, wo freiliegende Schlauch- bzw. Rohrleitungen überquert werden müssen
|

Hinweis: Nur zum Überfahren mit Schrittgeschwindigkeit geeignet.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Recyclinggummi
Farbe:
schwarz
Höhe:
85 mm
Breite:
300 mm
Überfahrlänge:
850 mm
max. Gesamtlast (Belastbarkeit):
20 t
Gewicht:
10 kg
empfohlene Überfahrgeschwindigkeit:
Schrittgeschwindigkeit
Kabelkanäle Anzahl u. Größe:
2 à Ø 75 mm
Kabelkanäle Anzahl:
2
max. Schlauchgröße:
B-Schlauch
mit Tragegriff:
ja
mit Reflektoren/Reflexstreifen:
seitliche Reflexstreifen
LKW überfahrbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchbrücke, fußbodenkanal, Kabelbrücken, Schlauchbrücken, Überfahrschutz, Kabelüberfahrschutz, Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85100
ab € 55,93*
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 137,26*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 78,60*
Ähnlich
Moravia
ab € 110,45*
Ähnlich
Schake
ab € 193,50*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 44,29*
Ähnlich
Urbanus
ab € 92,96*
Ähnlich
Urbanus
ab € 34,44*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-045-002
ab € 51,92*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-070-003
ab € 72,98*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-050-005
ab € 76,65*
Ähnlich
Schake
33931
ab € 152,36*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 65,95*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 108,13*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 104,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.