Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Typ 230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 230, 2 Kabelkanäle 30 mm (Art. 37071)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 230, 2 Kabelkanäle 30 mm (Art. 37071)
Detailansicht: Vorder- und Rückseite, mit Verbindungszapfen
Detailansicht: Strukturierte Oberfläche
Artikel-Nr.:
     328-37071
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527763069
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
  • Höhe: 35 mm
  • Breite: 975 mm
  • Überfahrlänge: 200 mm
  • Kabelkanäle: 2 à 30 x 30 mm
  • Material: Polyethylen (PE)
  • Farbe: gelb
  • geeignet für Fahrzeuge bis max. 7,5 t
  • Gewicht: ca. 1,5 kg
  • für den Innenbereich

|
  • ideal für den Inneneinsatz, da geruchsneutral und sehr leicht
  • strukturierte Oberfläche verringert die Rutschgefahr bei Nässe
  • beliebig erweiterbar durch den integrierten Verbindungszapfen
  • verringerte Stolpergefahr durch auffällige Signalfarbe
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Polyethylen (PE)
Farbe:
gelb
Höhe:
35 mm
Breite:
975 mm
Überfahrlänge:
200 mm
max. Gesamtlast (Belastbarkeit):
7,5 t
Gewicht:
1,5 kg
Kabelkanäle Anzahl u. Größe:
2 à 30 mm
Kabelkanäle Anzahl:
2
Befestigungs-/Verbindungssystem:
Zapfensystem
rutschhemmend:
ja
LKW überfahrbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal gelb, fußbodenkanal, kabelbrücke urbanus, Kabelbrücken, Schlauchbrücke, Schlauchbrücken, Überfahrschutz, Kabelüberfahrschutz, Urbanus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85100
ab € 52,62*
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 137,31*
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,61*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 136,77*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 79,60*
Ähnlich
Defender
85160
ab € 33,88*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,67*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 21,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 74,62*
Ähnlich
Schake
ab € 192,11*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 41,34*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,19*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 142,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,15*
Ähnlich
Temka
ab € 48,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.