Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-Sicherheitskennzeichen 'Gebotszeichen Indoor', 400 mm, Fußgängerweg benutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: -Gebotszeichen Indoor- Antirutsch (Art. o.l. 36178, o.r. 36179, u.l. 36180, u.r. 36181)
Modellbeispiele: -Gebotszeichen Indoor- Antirutsch (Art. o.l. 36178, o.r. 36179, u.l. 36180, u.r. 36181)
Modellbeispiele: -Gebotszeichen Indoor- Antirutsch (Art. o.l. 36182, o.r. 36183, u.l. 36184, u.r. 36185)
Modellbeispiele: -Gebotszeichen Indoor- Antirutsch (Art. o.l. 36186, o.r. 36187, u.l. 36188, u.r. 36189)
Modellbeispiele: -Gebotszeichen Indoor- Antirutsch (Art. o.l. 36190, o.r. 36191,u.l. 36192, u.r. 36193)
Modellbeispiele: -Gebotszeichen Indoor- Antirutsch (Art. o.l. 36194, o.r. 36195, u.l. 36196, u.r. 36197)
Artikel-Nr.:
     328-36179-02
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527704680
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt
  • Materialstärke: 1 mm
  • Material: PVC, antirutsch
  • Rutschklasse: R10
  • Montage: selbstklebend
  • Einsatzbereich: Innen
  • nach ASR A1.3

|
  • rutschhemmende Oberfläche für erhöhte Sicherheit
  • Gebotszeichen helfen Unfälle vorzubeugen
  • einfache Montage durch selbstklebendes Material
  • sofort einsetzbar ohne Trocknungszeit, extra widerstandsfähig
  • geeignet für glatte, spaltfreie und gesäuberte Böden
|

Hinweise: Individuelle Kombischilder auf Anfrage möglich.

Achtung: Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln) nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
400 mm
Symbol:
Fußgängerweg benutzen
Einsatzbereich:
Innen
Material:
PVC, antirutsch
Materialstärke:
1 mm
Montage:
selbstklebend
Rutschhemmungsklasse:
R10
Norm:
nach ASR A1.3
Weitere Suchbegriffe: Markierung, Bodenmarkierung, Warnmarkierung, Sicherheitskennzeichnung, Boden-Sicherheitsaufkleber, Bodenschilder, Bodenbeschilderung, Bodenkennzeichnung, Gebotszeichen, Anti-Rutsch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1A Tapes
ab € 23,59*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 32,58*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 68,37*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 126,29*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 71,04*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 32,35*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 68,63*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 17,16*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 49,79*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 31,54*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 63,94*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 70,55*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 127,82*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 32,51*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 65,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.