Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-Sicherheitskennzeichen 'Gebotszeichen Indoor', 600 mm, Kopfschutz benutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: -Gebotszeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36198, o.r. 36199 u.l. 36200, u.r. 36201)
Modellbeispiele: -Gebotszeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36198, o.r. 36199 u.l. 36200, u.r. 36201)
Modellbeispiele: -Gebotszeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36202, o.r. 36203, u.l. 36204, u.r. 36205)
Modellbeispiele: -Gebotszeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36206, o.r. 36207, u.l. 36208, u.r. 36209)
Modellbeispiele: -Gebotszeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36210, o.r. 36211,u.l. 36212, u.r. 36213)
Modellbeispiele: -Gebotszeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36214, o.r. 36215, u.l. 36216, u.r. 36217)
Artikel-Nr.:
     328-36203-03
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527705236
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
Gebotsschilder Praxisbewährt
bodenzeichen 600mm
  • Materialstärke: 0,7 mm
  • Material: Polycarbonat
  • Montage: selbstklebend
  • Einsatzbereich: Innen
  • nach ASR A1.3

|
  • Gebotszeichen helfen Unfälle vorzubeugen
  • einfache Montage durch selbstklebendes Polycarbonat
  • sofort einsetzbar ohne Trocknungszeit, extra widerstandsfähig
  • geeignet für glatte, spaltfreie und gesäuberte Böden
|

Hinweise: Individuelle Kombischilder auf Anfrage möglich.

Achtung: Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln) nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
600 mm
Symbol:
Kopfschutz benutzen
Einsatzbereich:
Innen
Material:
Polycarbonat
Materialstärke:
0,7 mm
Montage:
selbstklebend
Rutschhemmungsklasse:
R10
Norm:
nach ASR A1.3
Weitere Suchbegriffe: gebotsschilder praxisbewährt, gebotsschilder praxisbewährt kopfschutz, Markierung, Bodenmarkierung, Warnmarkierung, Sicherheitskennzeichnung, Boden-Sicherheitsaufkleber, Bodenschilder, Bodenbeschilderung, Bodenkennzeichnung, Gebotszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1A Tapes
ab € 23,60*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 32,28*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 67,88*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 127,20*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 70,42*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 32,45*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 68,53*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 23,60*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 50,07*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 31,37*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 63,90*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 70,59*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 126,99*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 65,84*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 32,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.