Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden-Sicherheitskennzeichen 'Gebotszeichen Indoor', 200 mm, Vor Bedienung freischalten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: -Gebotszeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36198, o.r. 36199 u.l. 36200, u.r. 36201)
Modellbeispiele: -Gebotszeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36198, o.r. 36199 u.l. 36200, u.r. 36201)
Modellbeispiele: -Gebotszeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36202, o.r. 36203, u.l. 36204, u.r. 36205)
Modellbeispiele: -Gebotszeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36206, o.r. 36207, u.l. 36208, u.r. 36209)
Modellbeispiele: -Gebotszeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36210, o.r. 36211,u.l. 36212, u.r. 36213)
Modellbeispiele: -Gebotszeichen Indoor- aus Polycarbonat (Art. o.l. 36214, o.r. 36215, u.l. 36216, u.r. 36217)
Artikel-Nr.:
     328-36211-01
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527705458
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt
  • Materialstärke: 0,7 mm
  • Material: Polycarbonat
  • Montage: selbstklebend
  • Einsatzbereich: Innen
  • nach ASR A1.3

|
  • Gebotszeichen helfen Unfälle vorzubeugen
  • einfache Montage durch selbstklebendes Polycarbonat
  • sofort einsetzbar ohne Trocknungszeit, extra widerstandsfähig
  • geeignet für glatte, spaltfreie und gesäuberte Böden
|

Hinweise: Individuelle Kombischilder auf Anfrage möglich.

Achtung: Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln) nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
200 mm
Symbol:
Vor Bedienung freischalten
Einsatzbereich:
Innen
Material:
Polycarbonat
Materialstärke:
0,7 mm
Montage:
selbstklebend
Rutschhemmungsklasse:
R10
Norm:
nach ASR A1.3
Weitere Suchbegriffe: Markierung, Bodenmarkierung, Warnmarkierung, Sicherheitskennzeichnung, Boden-Sicherheitsaufkleber, Bodenschilder, Bodenbeschilderung, Bodenkennzeichnung, Gebotszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1A Tapes
ab € 23,45*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 32,55*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 67,93*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 127,26*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 70,86*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 32,50*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 68,56*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 23,66*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 50,16*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 31,44*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 63,95*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 70,87*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 127,10*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 32,58*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 65,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.