Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Rammschutz
>
Rammschutzgeländer
>
Rammschutzgeländer-Mittelpfosten
>
Artikel
Rammschutzgeländer 'Hybrid' Querbalken, 2300 mm, für Anfangs-/ End- und Mittelpfosten
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-36921
Hersteller:
Moravia
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527761997
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutz-Balken
Rammschutzbalken
Material: PP (Polypropylen)
Maße (BxT): 74 x 52 mm
Farbe: verkehrsgelb
TÜV-geprüft nach DGUV 108.007
|
extrem robust für höchste Belastungen
flexibles Material absorbiert auftretende Kräfte und verhindern Anfahrschäden
besonders hohe Widerstandsfähigkeit gegen Materialermüdung
schnelle und einfache Montage
für individuelle, objektbezogene Lösungen
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
2300 mm
Ausführung:
für Anfangs-/ End- und Mittelpfosten
Querbalken Ende:
2x grades Ende
Breite:
74 mm
Farbe:
verkehrsgelb
Material:
PP (Polypropylen)
Tiefe:
52 mm
Prüfung:
TÜV-geprüft nach DGUV 108.007
Serie:
Hybrid
... >
Rammschutz und Schutzprofile
>
Rammschutzgeländer
>
36917 | Rammschutzgeländer -Hybrid- Querbalken, flexibel, verschiedene Längen, TÜV-geprüft
Weitere Suchbegriffe:
Rollstopp
,
Rammschutz-Geländer
,
Rammschutzgeländer
,
Rammschutzgeländer-Mittelpfosten
,
Rammschutzgeländer-Querbalken
,
Rammschutz-Planke
,
Rammschutzplanke
,
Rammschutzsystem-Planke
,
moravia anfahrschutz
,
rammschutzgeländer mittelpfosten
,
anfahrschutz pu
,
Schutzgeländer
,
Sicherheitsgeländer
,
Prallschutz
,
Regalschutz
,
Rammschutz
,
Blackbull
,
Rammschutz-Barriere
,
Black
,
Bull
,
Eck-Rammschutz-Barriere
,
Schutzbügel
,
Rammschutz-Bügel
,
Planken
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,12*
€ 80,67*
Lager 420
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,80*
€ 86,31*
Lager 4445
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 72,36*
€ 90,04*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 78,98*
€ 98,00*
Lager 328
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 79,09*
€ 103,56*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,44*
€ 121,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328
Versand:
Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLACK BULL Geländer-Tür mit Gasdruckfeder, LxBxH 30 x 905 x 520 mm, gelb.
Moravia
203.29.398
ab € 377,87*
Zubehör
BLACK BULL Rammschutz-Geländer Hybrid, BxH 100 x 1040 mm, Standpfosten, Innenbereich.
Moravia
203.29.934
ab € 114,80*
Zubehör
BLACK BULL Unterfahrschutz-Balken, BxH 130 x 86 mm, gelb kunststoffbeschichtet, Länge 1250 mm.
Moravia
203.29.159
ab € 59,36*
Zubehör
Spezialdübel für Rammschutz-Ecken, mit Schraube 12/100 mm, VE 12 Stk.
Moravia
109.13.708
ab € 36,30*
Zubehör
Verbundanker-Set, für 8 Dübellöcher, für flexible Rammschutzbügel.
Moravia
109.20.858
ab € 82,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen