Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überbrille '5X7', Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Überbrille -5X7- für Brillenträger (Art. v.u. 36987, 36988)
Modellbeispiel: Überbrille -5X7- für Brillenträger (Art. v.u. 36987, 36988)
Artikel-Nr.:
     328-36988
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527762499
Suchbegriffe:
Überbrille
überbrille en166
überbrille
überbrille polycarbonat
  • Material: Polycarbonat
  • Scheibentönung: klar
  • inkl. UV-Schutz, Anti-Scratch und Anti Fog
  • nach DIN EN 166
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.

|
  • gute Haltbarkeit durch kratzfeste Scheibenbeschichtung
  • Überbrille bietet maximalen Schutz für Brillenträger - auch seitlich
  • wahlweise VANGUARD PLUS für beidseitige Kratzbeständigkeit und Beschlagfreiheit
  • Rahmendesign verhindert Überlappen der beiden Brillenbügel
  • längenverstellbare Bügel mit SoftPad Technologie
  • bietet zusätzlichen UV-Schutz
  • ideal für mechanische Arbeiten insbesondere im Außenbereich
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Scheibe Beschichtung:
Standard
Rahmen Farbe:
schwarz-orange
Material:
Polycarbonat
Mindestbestellmenge:
5 Stk.
Scheibe Tönung:
klar
Lieferumfang:
inkl. UV-Schutz, Anti-Scratch und Anti Fog
Zulassung:
nach DIN EN 166
Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Arbeitsschutzbrille, Besucherbrille, Schutzbrille, Bügelbrille, B-Safety
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,48*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B-Safety
BR308005
ab € 1,28*
Ähnlich
B-Safety
BR306005
ab € 1,09*
Ähnlich
B-Safety
BR302005
ab € 1,35*
Ähnlich
B-Safety
BR302555
ab € 1,43*
Ähnlich
B-Safety
ab € 2,26*
Ähnlich
B-Safety
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.