Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-SAFETY PROTECTO BR306005 Schutzbrille inkl. UV-Schutz Schwarz EN 166 DIN 166


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2195004-BP
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR306005
EAN/GTIN:
     4251138202590
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
B-SAFETY PROTECTO BR306005 Schutzbrille inkl. UV-Schutz Schwarz EN 166 DIN 166

Schutzbrille ClassicLine PROTECTO

Ausstattung:
Klassische Schutzbrille mit integriertem Seitenschutz · Anti-Scratch Beschichtung · Anwendungsgebiet: Mechanische Arbeiten.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 166 · EN Norm: EN 166 · Gewicht: 32 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polycarbonat · Scheibentönung: klar · Schutzbrillen-Besonderheiten: inkl. UV-Schutz

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
B-SAFETY
Farbe:
schwarz
Scheibentönung:
klar
Material:
Polycarbonat
Schutzbrillen-Besonderheiten:
inkl. UV-Schutz
Gewicht:
32 g
DIN-Norm:
DIN 166
EN Norm:
EN 166
Produkt-Art:
Schutzbrille
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1898
1
€ 4,50*
ab € 1,09*
€ 1,87*
1
€ 4,00*
ab € 2,32*
€ 4,04*
4 Tage
unbekannt
10
€ 8,50*
ab € 4,47*
€ 6,01*
Lager 102
138
1
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 6,16*
4 Tage
4
1
€ 12,95*
ab € 6,71*
€ 10,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,71* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B-Safety
BR308005
ab € 1,28*
Ähnlich
B-Safety
BR302005
ab € 1,36*
Ähnlich
B-Safety
BR302555
ab € 1,43*
Ähnlich
B-Safety
ab € 2,28*
Ähnlich
3M
ab € 20,67*
Ähnlich
B-Safety
ab € 26,40*
Ähnlich
B-Safety
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.