Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-SAFETY VISITA BR302005 Schutzbrille inkl. UV-Schutz Transparent EN 166 DIN 166


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2195002-BP
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR302005
EAN/GTIN:
     4251138200176
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
B-SAFETY VISITA BR302005 Schutzbrille inkl. UV-Schutz Transparent EN 166 DIN 166

Schutzbrille ClassicLine VISITA

Ausstattung:
Klassische Besucherbrille · Anti-Scratch Beschichtung · Anwendungsgebiet: Mechanische Arbeiten.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 166 · EN Norm: EN 166 · Gewicht: 41 g · Herstellerfarbe: Transparent · Material: Polycarbonat · Scheibentönung: klar · Schutzbrillen-Besonderheiten: inkl. UV-Schutz

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Transparent
Marke:
B-SAFETY
Farbe:
transparent
Scheibentönung:
klar
Material:
Polycarbonat
Schutzbrillen-Besonderheiten:
inkl. UV-Schutz
Gewicht:
41 g
DIN-Norm:
DIN 166
EN Norm:
EN 166
Produkt-Art:
Schutzbrille
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4606
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,36*
€ 2,31*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,57*
€ 3,68*
4 Tage
51
1
pro Stück
€ 12,95*
ab € 2,26*
€ 3,73*
Lager 102
163
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 4,11*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,51*
€ 4,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B-Safety
BR308005
ab € 1,28*
Ähnlich
B-Safety
BR306005
ab € 1,09*
Ähnlich
B-Safety
BR302555
ab € 1,43*
Ähnlich
B-Safety
ab € 2,28*
Ähnlich
3M
ab € 20,69*
Ähnlich
B-Safety
ab € 26,35*
Ähnlich
B-Safety
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.