Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-SAFETY ClassicLine Sport BR308005 Schutzbrille Schwarz EN 166-1 DIN 166-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-478550-BP
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR308005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
B-SAFETY ClassicLine Sport BR308005 Schutzbrille Schwarz EN 166-1 DIN 166-1

ClassicLine Schutzbrille Sport

Die Schutzbrille im sportlichen Design besticht durch den hohen Komfort. Sie besteht aus einem extrem robusten Material und weist eine hohe Haltbarkeit auf. Der schmale Nasensteg sorgt für eine gute Kombinationsmöglichkeit mit Atemschutzmasken.

Ausstattung:
Polycarbonat-Scheiben bieten eine gute Stoßfestigkeit · Extrem robust mit einem guten Seitenschutz · Leicht und komfortabel · Mechanische Arbeiten wie z.B. Schleifen, Bohren, Steinschnitte, Wartung.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 166-1 · EN Norm: EN 166-1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polycarbonat · Scheibentönung: klar

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
B-SAFETY
Farbe:
schwarz
Scheibentönung:
klar
Material:
Polycarbonat
DIN-Norm:
DIN 166-1
EN Norm:
EN 166-1
Produkt-Art:
Schutzbrille
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3856
1
€ 4,50*
ab € 1,28*
€ 2,18*
1
€ 4,00*
ab € 2,78*
€ 4,70*
5 Tage
unbekannt
10
€ 8,50*
ab € 3,93*
€ 5,35*
Lager 102
185
1
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 7,31*
1
€ 7,95*
ab € 5,71*
€ 9,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,47* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B-Safety
BR306005
ab € 1,09*
Ähnlich
B-Safety
BR302005
ab € 1,36*
Ähnlich
B-Safety
BR302555
ab € 1,43*
Ähnlich
B-Safety
ab € 2,28*
Ähnlich
3M
ab € 20,69*
Ähnlich
B-Safety
ab € 26,35*
Ähnlich
B-Safety
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.