| |
|
| Artikel-Nr.: 328-36977 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527887352 |
| |
|
| | |
| - Material: Polycarbonat
- Rahmenfarbe: schwarz, grün
- Scheibentönung: klar
- inkl. UV-Schutz, Anti-Scratch und Anti Fog
- nach DIN EN 166, EN 170 und EN 172
- Mindestbestellmenge: 10 Stk.
| - gute Haltbarkeit durch kratzfeste Scheibenbeschichtung
- doppelgespritzte weiche Bügel für hohen Tragekomfort
- große Scheiben für verzerrfreie Rundumsicht
- flexible Bügel passen sich an unterschiedliche Gesichtsformen an
- leicht und komfortable, dadurch für den langen Einsatz geeignet
- ideal für mechanische Arbeiten insbesondere im Außenbereich
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Material: | Polycarbonat | Mindestbestellmenge: | 10 Stk. | Rahmen Farbe: | schwarz, grün | Scheibe Tönung: | klar | Lieferumfang: | inkl. UV-Schutz, Anti-Scratch und Anti Fog | Zulassung: | nach DIN EN 166, EN 170 und EN 172 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Besucherbrille, B-Safety |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 2,28* | € 3,82* | | | | Lager 328 | | | | 10 | | € 8,50* | ab € 4,81* | € 6,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|