Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-SAFETY VISITA BR302555 Kinderschutzbrille inkl. UV-Schutz Transparent EN 166 DIN 166


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2195003-BP
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR302555
EAN/GTIN:
     4251138200060
Suchbegriffe:
Überbrille
überbrille en166
überbrille
überbrille polycarbonat
B-SAFETY VISITA BR302555 Kinderschutzbrille inkl. UV-Schutz Transparent EN 166 DIN 166

Kinderschutzbrille ClassicLine VISITA

Ausstattung:
Klassische Kinderschutzbrille · Anti-Scratch Beschichtung · Anwendungsgebiet: Mechanische Arbeiten.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 166 · EN Norm: EN 166 · Gewicht: 37 g · Herstellerfarbe: Transparent · Material: Polycarbonat · Scheibentönung: klar · Schutzbrillen-Besonderheiten: inkl. UV-Schutz

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Transparent
Marke:
B-SAFETY
Farbe:
transparent
Scheibentönung:
klar
Material:
Polycarbonat
Schutzbrillen-Besonderheiten:
inkl. UV-Schutz
Gewicht:
37 g
DIN-Norm:
DIN 166
EN Norm:
EN 166
Produkt-Art:
Kinderschutzbrille
Weitere Suchbegriffe: B-SAFETY, BR302555, VISITA, schutzausrüstung, augenschutz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2550
1
€ 4,50*
ab € 1,43*
€ 2,45*
3
€ 4,00*
ab € 2,57*
€ 4,32*
41 Tage
unbekannt
10
€ 8,50*
ab € 3,16*
€ 4,40*
Lager 102
83
1
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 4,75*
27 Tage
unbekannt
1
€ 12,95*
ab € 5,33*
€ 8,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B-Safety
BR308005
ab € 1,28*
Ähnlich
B-Safety
BR306005
ab € 1,09*
Ähnlich
B-Safety
BR302005
ab € 1,36*
Ähnlich
B-Safety
ab € 2,28*
Ähnlich
3M
ab € 20,66*
Ähnlich
B-Safety
ab € 26,23*
Ähnlich
B-Safety
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.