Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge mit Doppelmantel, 2,5 m, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rundschlinge mit Doppelmantel aus Polyester, Tragkraft 3000 (Art. 50003-12)
Modellbeispiel: Rundschlinge mit Doppelmantel aus Polyester, Tragkraft 3000 (Art. 50003-12)
Anwendungstabelle:
Artikel-Nr.:
     328-50003-255
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384731052
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 3t gelb
kranschlinge 3000 kg
  • Material: Polyester
  • Tragkraft: 3000 kg
  • Gurtbreite: 44 mm
  • Farbe: gelb
  • Einsatzbereich: - 40°C bis + 100°C
  • gefertigt gemäß DIN 60005
  • Sicherheitsfaktor: 7:1
  • Mindestabnahme: 5 Stück

|
  • zum sicheren Heben der Güter
  • leicht und unempfindlich gegen Hitze, Kälte oder Nässe
  • sehr strapazierfähig durch Doppelmantel
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Nutzlänge:
2,5 m
Umlauflänge:
5 m
Material:
Polyester
Gurt Breite:
44 mm
Tragkraft:
3000 kg
Farbe:
gelb
Temperaturbereich:
- 40°C bis + 100°C
entspricht:
DIN 60005
Sicherheitsfaktor:
7:1
Mindestbestellmenge:
5 Stück
Produktart:
Rundschlinge
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge, Aufhängeglied, Transportsicherung, Doppelmantelrundschlinge, Kranschlaufe, Krangurt, Hebeschlaufe, Hebegurt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 13,62*
€ 18,59*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 13,64*
€ 18,62*
Lager 328
unbekannt
5
€ 8,50*
ab € 13,61*
€ 19,01*
29 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 26,18*
€ 35,03*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 39,86*
€ 52,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 95,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 12,12*
Zubehör
Schake
ab € 21,53*
Zubehör
Schake
ab € 1,08*
Zubehör
Schake
ab € 0,29*
Zubehör
Schake
ab € 2,33*
Zubehör
Schake
ab € 0,261*
Zubehör
Schake
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.