Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge, doppelmantel, 3T×2,5m/5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rundschlinge mit Doppelmantel aus Polyester, Tragkraft 3000 (Art. 50003-12)
Modellbeispiel: Rundschlinge mit Doppelmantel aus Polyester, Tragkraft 3000 (Art. 50003-12)
Anwendungstabelle:
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-50003-2.5/5
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     50003-2.5/5
EAN/GTIN:
     4250384731052
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 3t gelb
kranschlinge 3000 kg
Rundschlingen mit Doppelmantel Tragkraft 3000 kg aus starkem Stoff gefertigt - gemäß DIN 60005 Sicherheitsfaktor: 7:1, Material 100 % Polyester, handlich, leicht und unempfindlich gegen Hitze, Kälte oder Nässe; Einsatzbereich -40°C bis +100°C Zum sicheren Heben der Güter, Gurtbreite: 44,00 mm, Umlauflänge: 5,00m; Nutzlänge: 2,5m
Weitere Informationen:
1,63:
KG Zolltarifnummer
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 13,62*
€ 18,59*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 13,64*
€ 18,62*
6 Tage
unbekannt
5
€ 8,50*
ab € 13,61*
€ 19,01*
29 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 26,18*
€ 35,03*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 39,86*
€ 52,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 12,12*
Zubehör
Schake
ab € 21,53*
Zubehör
Schake
ab € 1,08*
Zubehör
Schake
ab € 0,29*
Zubehör
Schake
ab € 2,33*
Zubehör
Schake
ab € 0,261*
Zubehör
Schake
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.