Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLICE® Keramikschere (klein)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60686.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramik-Schere
Keramikschere
keramik schere
  • Marke: SPG®
  • Farbe: weiß
  • Länge: 141 mm
  • Breite: 66 mm
  • Höhe: 12 mm
  • Einsatzgebiete: Retail, Logistik, Verpackungsarbeiten
  • Produktart: Keramikschere
  • Klinge: Zirkonoxid
  • Griff: Kunststoff

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Marke:
SPG®
Farbe:
weiß
Länge:
141 mm
Breite:
66 mm
Höhe:
12 mm
Einsatzgebiete:
Retail, Logistik, Verpackungsarbeiten
Produktart:
Keramikschere
Klinge:
Zirkonoxid
Griff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: BIG Arbeitsschutz, 7950
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,80*
€ 388,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,16*
€ 383,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,20*
€ 351,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,59*
€ 339,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,72*
€ 318,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 119,82*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 43,22*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 20,89*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 20,85*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 23,85*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 23,95*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 56,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 20,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 53,87*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 35,51*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 228,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.