Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumbandage 'Cederroth', Päckchen, 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schaumbandage -Cederroth- Päckchen (Art. cu1008)
Modellbeispiel: Schaumbandage -Cederroth- Päckchen (Art. cu1008)
Modellbeispiel: Schaumbandage -Cederroth- blau Box (Art. cu1005)
Artikel-Nr.:
     328-cu1008
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527826245
Suchbegriffe:
Schaumbandage
Schaumgummibinde
cederroth schaumbandage
  • selbstklebend
  • wasserfest

|
  • zum Kissen geformt auch als Basis für einen Druckverband geeignet
  • klebt nur auf sich selbst und nicht an Wunde, Haut oder Haaren
  • enthält Latex
  • 5 Jahre haltbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Päckchen
Länge:
400 mm
Breite:
60 mm
Box Breite:
740 mm
Box Tiefe:
450 mm
Inhalt:
10 Pflaster
Eigenschaft:
3 Jahre haltbar
Weitere Suchbegriffe: Pflaster-Schnellverband, Wundpflaster, Wundschnellverband, Wundverbandpflaster, Wundversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
ab € 193,41*
Ähnlich
Cederroth
ab € 7,66*
Ähnlich
Cederroth
ab € 4,06*
Ähnlich
Hansaplast
ab € 28,61*
Ähnlich
Cederroth
ab € 17,99*
Ähnlich
Hansaplast
ab € 6,87*
Ähnlich
Hansaplast
ab € 10,61*
Ähnlich
Hansaplast
ab € 9,49*
Ähnlich
Hansaplast
ab € 19,11*
Ähnlich
Cederroth
ab € 15,48*
Ähnlich
Hansaplast
ab € 14,37*
Ähnlich
Hansaplast
ab € 21,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.