Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Wundauflagen
>
Kompresse
>
Blutstiller
>
Artikel
Blutstiller 'Cederroth 4 in 1', Blutstiller mini
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-cu1004
Hersteller:
Cederroth
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527826207
Suchbegriffe:
Blutstiller
cederroth blutstiller
blutstiller
Inhalt: 1 Kompresse an Bandage plus zusätzlicher Bandage
|
Anwendungshinweise auf der Packung aufgedruckt
als Brandwunden-, Stütz-, Deck- und Druckverband
für Verletzungen an Fingern und Zehen geeignet
steril
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Blutstiller mini
Kompresse Maße:
80 x 120mm
Bandage Maße:
60 x 3000mm
Inhalt:
1 Kompresse an Bandage plus zusätzlicher Bandage
... >
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
cu1004 | Blutstiller, -Cederroth 4 in 1-, verschiedene Größen
Weitere Suchbegriffe:
Pflaster-Schnellverband
,
Wundpflaster
,
Wundschnellverband
,
Wundverbandpflaster
,
Wundversorgung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,33*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Augenspülstation 'Cederroth'
Wolk
ab € 206,39*
Ähnlich
Fingerkuppenpflaster Hansaplast® elastisch
Hansaplast
ab € 30,46*
Ähnlich
Hydrogelpflaster 'Cederroth Burn Cover'
Cederroth
ab € 18,56*
Ähnlich
Pflaster Hansaplast® Classic, 60 mm, 1000 mm
Hansaplast
ab € 6,90*
Ähnlich
Pflaster Hansaplast® Elastic
Hansaplast
ab € 10,64*
Ähnlich
Pflaster Hansaplast® EXTRA ROBUST Waterproof
Hansaplast
ab € 9,51*
Ähnlich
Schaumbandage 'Cederroth', Päckchen, 400 mm
Cederroth
ab € 2,65*
Ähnlich
Sprühpflaster Hansaplast®
Hansaplast
ab € 19,69*
Ähnlich
Wundkompressen 'Cederroth Burn Gel Dressing'
Cederroth
ab € 16,46*
Ähnlich
Wundschnellverband Hansaplast® CLASSIC, 40 mm
Hansaplast
ab € 14,83*
Ähnlich
Wundschnellverband Hansaplast® ELASTIC, 40 mm
Hansaplast
ab € 23,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen