Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Farben
>
Farbspray
>
Kreidespray
>
Artikel
Kreidespray 'Ecomarker', fluogrün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-dh1050
Hersteller:
MOPTIP DUPLI GmbH
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4044965124025
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
Bodenmarkierspray
Farb-Sprühdose
Farbspray
Inhalt: 500 ml
Trocknungs-/ Aushärtungszeit: 10 Minuten
|
für kurzzeitige Markierungen
(Sichtbarkeit für mehrere Wochen)
durch seine pflanzenverträglichen Inhaltstoffe problemlose Anwendung auf Grünflächen (wie Rasen) möglich
für Sportveranstaltungen, Forstwirtschaft oder Baustellen
Entfernung mit Wasser möglich
für ca. 260 m Neumarkierung pro Dose
patentierte Sicherheitskappe schützt den Anwender vor verschmutzten Fingern und Kleidungsstücken
einfache Anwendung durch senkrechtes Sprühen
Haltbarkeit der Dose ca. 10 Jahre (ungeöffnet)
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
fluogrün
GHS-Symbol:
GHS02 - Flamme: Entzündbar
Signalwort:
Gefahr!
H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
P-Sätze:
P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P260 - Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P410 + P412 - Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P501 - Inhalt/Behälter ... zuführen.
Inhalt:
500 ml
Trocknungszeit:
10 min
Aushärtungszeit:
10 min
Produktart:
Kreidespray
Marke:
Ecomarker
... >
Bodenmarkierungen
>
Sprühfarben und Zubehör
>
dh1000 | Kreidespray -Ecomarker-, 500 ml, kurzfristig
Weitere Suchbegriffe:
Handmarkierspray
,
Markierungsspray
,
Signierspray
,
Kreidespray
,
kreidespray grün
,
kreidespray
,
kreidespray 500 ml
,
Baustellenmarkierer
,
Bodenmarkierfarbe
,
Bodenmarkierungsfarbe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,52*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bodenmarkierung Zubehör, Markierpulver trig-a-cap
A.M.P.E.R.E. System
10742
ab € 12,38*
Zubehör
Bodenmarkierung Zubehör, Schlagschnur trig-a-cap zur präzisen Kennzeichnung
A.M.P.E.R.E. System
10743
ab € 26,95*
Zubehör
Schablonenset, Industrie, 6 Schablonen, Karton.
A.M.P.E.R.E. System
10665
ab € 60,90*
Zubehör
Schablonenset, Industriegelände, Text und Symbole, 8 diverse Schablonen, Karton.
A.M.P.E.R.E. System
10658
ab € 65,94*
Zubehör
Schablonenset, Stadt / Kommune, 8 Schablonen, Karton.
A.M.P.E.R.E. System
10668
ab € 65,79*
Zubehör
Schablonenset, Zahlen, 6 diverse Schablonen, Karton.
A.M.P.E.R.E. System
10659
ab € 60,93*
Zubehör
Spritzschablonen Satz 10 (Zebra)
Wolk
ab € 138,07*
Zubehör
Spritzschablonen Satz 5 (Handicap)
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,50*
Zubehör
Spritzschablonen Satz 6 (Handicap)
Wolk
ab € 138,04*
Zubehör
Spritzschablonen Satz 7 (Handicap)
Wolk
ab € 137,79*
Zubehör
Spritzschablonen Satz 8 (Stellplatzmarkierung)
Wolk
ab € 138,49*
Zubehör
Sprühschablone Buchstaben A bis Z, A, 50 mm
1A Tapes
ab € 2,51*
Zubehör
Sprühschablone Sonderzeichen, Ä, 50 mm
1A Tapes
ab € 2,51*
Zubehör
Sprühschablone Ziffer 0 bis 9, 50 mm, 0
1A Tapes
ab € 2,43*
Zubehör
Sprühschablonen-Set, Buchstaben A bis Z, 50 mm
1A Tapes
ab € 26,91*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen