Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Verbandkasten 'Premium Life'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verbandkasten -Premium Life- DIN 13164 (Art. hm62366)
Modellbeispiel: Verbandkasten -Premium Life- DIN 13164 (Art. hm62366)
Artikel-Nr.:
     328-hm62366
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527828973
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Verbandkasten
  • Material: Polypropylen
  • Maße (BxHxT): 250 x 160 x 70 mm
  • Farbe: blau
  • Inhalt nach DIN 13164:2022

|
  • Material temperaturbeständig (-25 °C bis +90 °C)
  • schlagfest und bruchsicher
  • 8-sprachiger Druck auf Deckel
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Polypropylen
Breite:
250 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
70 mm
Inhalt:
nach DIN 13164:2022
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Verbandskästen, kfz-verbandkasten din 13164, verbandkasten kfz, verbandkasten holthaus, Verbandkoffer, Verbandtasche, Autoverbandskasten, Fahrzeugsverbandkasten, Erste-Hilfe-Kasten, Betriebsverbandkasten, Verbandskoffer, Verbandskasten, Verbandstasche, Betriebsverbandskoffer, Betriebsverbandkoffer, Betriebsverbandskasten, KFZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 14,52*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 8,33*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 9,21*
Ähnlich
Holthaus Medical
ab € 20,84*
Ähnlich
Holthaus Medical
62172
ab € 5,06*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 5,49*
Ähnlich
Holthaus Medical
ab € 10,21*
Ähnlich
Holthaus Medical
ab € 6,19*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 4,50*
Ähnlich
Holthaus Medical
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.