Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Türschilder
>
Artikel
Türschild 'Phos', Damendusche
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-pk1415
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527966156
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
Material:
Edelstahl
, gebürstet
Maße (BxHxT): 160 x 160 x 2 mm
Befestigung: selbstklebend, mit Klebepads
|
geeignet für die Innenbeschilderung
für eine eindeutige Kennzeichnung von Bereichen
klare Formen und sympathische Symbolfiguren weisen stets den richtigen Weg
für die direkte Befestigung an Wänden und Türen
ausgezeichnet mit dem Goof Design Award, Product Design Award und Reddot Design Award
|
Hinweis:
Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Piktogramm:
Damendusche
Material:
Edelstahl, gebürstet
Maße (BxH):
160 x 160 mm
Materialstärke:
2 mm
Befestigung:
selbstklebend, mit Klebepads
... >
Hinweisschilder für Gewerbe und Gastronomie
>
Symbolschilder zur Raumkennzeichnung
>
pk1401 | Türschild -Phos- aus Edelstahl, 160 x 160 mm, selbstklebend
Weitere Suchbegriffe:
Türbeschilderung
,
Türbeschilderungssystem
,
Türschilder
,
Türschildersysteme
,
türschild 16 x 16cm
,
raumbeschilderung
,
türschilder wolk
,
Piktogramm
,
Picto
,
Hinweisetikett
,
Türschild
,
Informationsschild
,
Wegweiser
,
Infotafel
,
Informationsystem
,
Leitsystem
,
Orientierungssystem
,
Leittafel
,
Leitschild
,
Orientierungsschild
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 711
7 Tage
16
Frei Haus
ab € 46,81*
€ 62,01*
Lager 328
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 53,78*
€ 70,89*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328
Versand:
Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Piktogramm 'Phos', 95 x 110 mm, Dame und Herr
Wolk
ab € 72,05*
Ähnlich
Türschild 'Aura', 105 mm, 74 mm
Wolk
ab € 27,67*
Ähnlich
Türschild 'Tello'
Wolk
ab € 17,23*
Ähnlich
Türschild 'Tello'
Wolk
ab € 28,62*
Ähnlich
Türschild 'Tello', Damen
Wolk
ab € 16,35*
Ähnlich
Türschild 'Tello', Drücken
Wolk
ab € 9,67*
Ähnlich
Unitex Script Beschriftungsprogramm für -Unitex L für 'Unitex L'
Saebel Schilder-Systeme
ab € 13,46*
Ähnlich
Wegweiser 'Phos', Dame und Herr, Pfeil linksweisend
Wolk
ab € 71,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen