Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild,Damendusche,Edelstahl,selbstklebend,HxB 160x160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
118482
118482
Artikel-Nr.:
     711-118482
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     PK1415
EAN/GTIN:
     4250519701066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
Türschild
  • Damendusche
  • aus Edelstahl
  • selbstklebend
  • Höhe x Breite 160 x 160 mm

Suchbegriffe:
Schild, Info-Schild, Betriebskennzeichnungen, Türschild, Aushang, WC-Schild, Toilettenschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, WC Schild

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Betriebskennzeichnung
Schildtyp:
Türschild
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Damendusche
Material:
Edelstahl
Befestigungsart:
selbstklebend
Höhe:
160 mm
Breite:
160 mm
Gewicht:
0.365 kg
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschild 16 x 16cm, raumbeschilderung, türschilder wolk, Schild, Info-Schild, Betriebskennzeichnungen, Türschild, Aushang, WC-Schild, Toilettenschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, WC Schild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 46,74*
€ 61,81*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 53,72*
€ 70,66*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
ab € 72,12*
Ähnlich
Wolk
ab € 27,63*
Ähnlich
Wolk
ab € 17,27*
Ähnlich
Wolk
ab € 28,49*
Ähnlich
Wolk
ab € 16,27*
Ähnlich
Wolk
ab € 9,68*
Ähnlich
Saebel Schilder-Systeme
ab € 13,53*
Ähnlich
Wolk
ab € 71,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.