Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild 'Tello', Herren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Türschilder -Tello- aus Aluminium, selbstklebend (diverse Piktogramme)
Modellbeispiele: Türschilder -Tello- aus Aluminium, selbstklebend (diverse Piktogramme)
Modellbeispiel: Damen (Art. te1000-01)
Modellbeispiel: Herren (Art. te1000-02)
Modellbeispiel: Damen und Herren(Art. te1000-03)
Modellbeispiel: Rollstuhlfahrer (Art. te1000-04)
Modellbeispiel: Nichtraucherbereich (Art. te1000-05)
Modellbeispiel: Konferenzraum (Art. te1000-06)
Modellbeispiel: Cafeteria (Art. te1000-07)
Artikel-Nr.:
     328-te1000-02
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527946387
Suchbegriffe:
Hinweisschild Herren
Piktogramm Herren
Piktogramm Herrentoilette
Piktogramm Mann
  • Material: Aluminium
  • Maße (BxH): 110 x 110 mm
  • Farbe: silber mit schwarzem UV-Druck
  • Befestigung: selbstklebend, mit Klebepads

|
  • geeignet für die Innenbeschilderung
  • für eine eindeutige Kennzeichnung von Bereichen
  • klare Formen und sympathische Symbolfiguren weisen stets den richtigen Weg
  • für die direkte Befestigung an Wänden und Türen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Piktogramm:
Herren
Material:
Aluminium
Maße (BxH):
110 x 110 mm
Befestigung:
selbstklebend, mit Klebepads
Farbe:
silber mit schwarzem UV-Druck
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Herren, Symbolschild Herrentoilette, Symbolschild Mann, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, piktogramm herrentoilette alu, hinweisschild herren, symbolschild herrentoilette wolk, Piktogramm, Picto, Hinweisetikett, Türschild, Informationsschild, Wegweiser, Infotafel, Informationsystem, Leitsystem, Orientierungssystem, Leittafel, Leitschild, Orientierungsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
90.9151.01
ab € 28,59*
Ähnlich
Wolk
ab € 72,00*
Ähnlich
Wolk
ab € 54,34*
Ähnlich
Wolk
ab € 28,56*
Ähnlich
Wolk
ab € 17,26*
Ähnlich
Wolk
ab € 9,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.