Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband 'WT-500', 10 m, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Bodenmarkierungsband (v.l. Art. tk6185, 22781, tk6115, tk6145, tk6550, tk6125, tk6750)
Modellbeispiele: Bodenmarkierungsband (v.l. Art. tk6185, 22781, tk6115, tk6145, tk6550, tk6125, tk6750)
Detailansicht: Kanten gerundet
Anwendungsbeispiel Verlegung:
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-tk6145
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527833656
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband gelb 1a tapes
bodenmarkierband gelb
  • Material: PVC
  • Breite: 50 mm
  • Materialstärke: 1,1 mm
  • Verwendungsdauer: langfristig
  • Einsatzbereich: Innen
  • abgeschrägte Ränder

|
  • abgeschrägte Ränder verhindern eine schnelle Beschädigung der Bodenmarkierung
  • langlebig, strapazierfähig und extrem verschleißfest
  • nahezu rückstandsfrei zu entfernen
  • sofort befahrbar und leicht zu reinigen
|

Hinweis: Um eine gute Haftbarkeit des Markierungsbandes zu erlangen wird eine Bodentemperatur von mind. 15° C über 48 Stunden vorausgesetzt!

Achtung: Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln) nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
10 m
Farbe:
gelb
Material:
PVC
Breite:
50 mm
Materialstärke:
1,1 mm
Verwendungsdauer:
langfristig
Einsatzbereich:
Innen
Eigenschaft:
abgeschrägte Ränder
Bodenart:
Betonestrich glatt; Fliesen
Belastungsgrad:
Fußgängerverkehr; Hubwagenverkehr; Staplerverkehr
Oberflächenbeschaffenheit:
Standard
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband, Markierung, Bodenmarkierung, Farbband, EasyTape, Markierband, Tape, Markierungstape, Markierungsband, Warnmarkierung
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
pro Stück
€ 8,50*
ab € 33,22*
€ 43,91*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 36,89*
€ 48,58*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 40,45*
€ 53,18*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 40,29*
€ 53,18*
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,67*
€ 76,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 3,322* pro Meter)
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,58*
Zubehör
k.A.
ab € 70,19*
Zubehör
k.A.
ab € 40,64*
Zubehör
k.A.
ab € 52,88*
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,38*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 165,99*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,15*
Zubehör
1A Tapes
ab € 17,02*
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,78*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.