Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsbänder, abgeschrägte Kanten, 5,0 cm x 10,0 m Version: 03 - gelb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bodenmarkierungsbänder, abgeschrägte Kanten, 5,0 cm x 10,0 m Version: 03 - gelb
Bodenmarkierungsbänder, abgeschrägte Kanten, 5,0 cm x 10,0 m Version: 03 - gelb
Artikel-Nr.:
     894-TK6115.03
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     6125.04.050-10
EAN/GTIN:
     4044589510822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
SafetyMarking WT-500 Bodenmarkierungsband extrem verschleißfest, staplerüberfahrbar, abgeschrägte Kanten

Ausgewählte Version: 03 - gelb

SafetyMarking® WT-500 Bodenmarkierungsband

Sehr starkes, selbstklebendes PVC-Bodenmarkierungsband zur langfristigen Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeits- und Sicherheitsbereichen oder Abstellflächen.

  • langlebig und strapazierfähig
  • extrem verschleißfest
  • staplerüberfahrbar
  • abgeschrägten Ränder verhindern eine Beschädigung der Kante
  • leicht zu reinigen
  • sofort befahrbar und nahezu rückstandsfrei zu entfernen
  • für den Innenbereich
  • Materialstärke: 1,1 mm
  • Klebstoff: Acrylat
  • Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +55°C
  • Untergründe: Betonestrich glatt, EP- / PU- / MMA-Beschichtung, Fliesen

WICHTIGER HINWEIS:

Ein Überfahren des Bandes mit Staplern und Hubwagen ist möglich, wohingegen Drehen und Wenden auf dem Band mit Staplern o.ä. zu vermeiden ist, da es zur Zerstörung des Materials führt!


  • Version: 03 - gelb
  • Material: PVC
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,0
Länge [m]:
10,00
Stärke [mm]:
1,10
Produktart:
Bodenmarkierungsband
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
gelb
Befestigungsart:
selbstklebend
Eigenschaft:
staplerüberfahrbar
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
PVC
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierungsband gelb 1a tapes, bodenmarkierband gelb, bodenmarkierband, Bodenmarkierungsbänder, abgeschrägte Kanten, 5, 0 cm x 10, 0 m, 1A Tapes
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 33,01*
€ 44,19*
€ 4,70*
ab € 36,70*
€ 48,93*
€ 4,95*
ab € 40,38*
€ 53,50*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 40,27*
€ 53,50*
Frei Haus
ab € 52,94*
€ 76,54*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 53,50*
€ 63,67
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 52,88*
€ 62,93
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 50,05*
€ 59,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 48,76*
€ 58,02
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 46,21*
€ 54,99
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 40,27*
€ 47,92
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 4,027* pro Meter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,59*
Zubehör
k.A.
ab € 70,12*
Zubehör
k.A.
ab € 40,63*
Zubehör
k.A.
ab € 52,74*
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,34*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 166,02*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,00*
Zubehör
1A Tapes
ab € 17,04*
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,70*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.