Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex Vollsichtbrille 'ultravision' aus Polycarbonat, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Uvex Vollsichtbrille -ultravision- aus Polycarbonat (Art. ux01116)
Modellbeispiel: Uvex Vollsichtbrille -ultravision- aus Polycarbonat (Art. ux01116)
Modellbeispiel: Uvex Vollsichtbrille -ultravision- aus Polycarbonat (Art. ux01105)
Modellbeispiel: Uvex Vollsichtbrille -ultravision- aus Polycarbonat (Art. ux01613)
Artikel-Nr.:
     328-ux01116
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588568263
Suchbegriffe:
Chemikalienschutzbrille
Säureschutzbrille
Korbschutzbrille
Panorama-Schutzbrille
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat
  • Scheibentönung: klar
  • UV-400-Schutz
  • kratzfest und beschlafgrei
  • chemikalienbeständig
  • nach DIN EN 166, EN170

|
  • als Überbrille geeignet
  • komfortables breites Elastik-Kopfband sorgt für einen guten Halt
  • perfekter Sitz durch ergonomische Form
  • ideal geeignet für mechanische Arbeiten und chemische Anwendungen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gestell Farbe:
grau
Variante:
antistatisch
Material:
Polycarbonat
Scheibe Tönung:
klar
Eigenschaft:
chemiekalienbeständig; kratzfest und beschlagfrei; UV-400-Schutz
Zulassung:
nach DIN EN 166, EN170
Weitere Suchbegriffe: Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, korbschutzbrille en 166, korbschutzbrille, panoramabrille klar, Augenschutzbrille, Arbeitsschutzbrille, Besucherbrille, Schutzbrille, Bügelbrille, Wolk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B-Safety
BR308005
ab € 1,29*
Ähnlich
B-Safety
BR306005
ab € 1,10*
Ähnlich
B-Safety
BR302005
ab € 1,37*
Ähnlich
B-Safety
BR302555
ab € 1,44*
Ähnlich
3M
ab € 20,62*
Ähnlich
B-Safety
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.