Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex Schutzbrille 'Pheos cx2', blau, grau, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Uvex Schutzbrille -Pheos cx2-, aus Polycarbonat (Art. ux98257)
Modellbeispiel: Uvex Schutzbrille -Pheos cx2-, aus Polycarbonat (Art. ux98257)
Modellbeispiel: Uvex Schutzbrille -Pheos cx2-, aus Polycarbonat (Art. ux98258)
Modellbeispiel: Uvex Schutzbrille -Pheos cx2-, aus Polycarbonat (Art. ux98256)
Modellbeispiel: Uvex Schutzbrille -Pheos cx2-, aus Polycarbonat (Art. ux98237)
Modellbeispiel: Uvex Schutzbrille -Pheos cx2-, aus Polycarbonat (Art. ux98285)
Artikel-Nr.:
     328-ux98257
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588568362
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
  • Material: Polycarbonat
  • Beschichtung: uvex supravision excellence
  • UV-400-Schutz
  • kratzfest und beschlagfrei
  • chemikalienbeständig
  • nach DIN EN 166, EN170

|
  • hoher Tragekomfort durch rutschfeste Bügel
  • gute Ventilation
  • großes Sichtfeld
  • optimaler Schutz durch Verbindung zwischen Scheibe und Softkomponente
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gestell Farbe:
blau, grau
Scheibe Farbe:
farblos
Beschichtung:
uvex supravision excellence
Material:
Polycarbonat
Eigenschaft:
chemiekalienbeständig; kratzfest und beschlagfrei; UV-400-Schutz
Zulassung:
nach DIN EN 166, EN170
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B-Safety
BR308005
ab € 1,28*
Ähnlich
B-Safety
BR306005
ab € 1,09*
Ähnlich
B-Safety
BR302005
ab € 1,36*
Ähnlich
B-Safety
BR302555
ab € 1,43*
Ähnlich
B-Safety
ab € 2,28*
Ähnlich
B-Safety
ab € 26,23*
Ähnlich
B-Safety
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.