Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel Stand meet up, schwarz, 52x46x55 cm, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sigel MU050
Sigel MU050
Sigel MU050 Detail 1
Sigel MU050 Detail 2
Sigel MU050 Detail 3
Sigel MU050 Detail 4
Sigel MU050 Detail 5
Sigel MU050 Detail 6
Sigel MU050 Detail 7
Sigel MU050 Detail 8
Sigel MU050 Detail 9
Artikel-Nr.:
     3310-MU050
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     MU050
EAN/GTIN:
     4004360820007
Suchbegriffe:
Klemmgriff
Pinboard
Pinntafel
Pinnwand

Sigel Stand meet up, schwarz, mit arretierbaren Rollen für harte Bodenbeläge, 9,1 kg, lackiertes MDF, 523x464x550 mm, 1 Stück, nur innerhalb Deutschlands verfügbar, Speditionsversand

Stand meet up in Schwarz, mobil mit arretierbaren Rollen, bestens geeignet für harte Bodenbeläge. Zum Aufstellen von einem oder zwei meet up Boards. Aus lackiertem MDF. Nutzbar auch als Ablagefläche für Zubehör und Sitzgelegenheit (max. 100 kg). Bis zu drei Stück stapelbar.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Stück
Farbe:
schwarz
Größe:
52,3x46,4x55,0 cm
Material:
lackiertes MDF
Ausstattung:
mit arretierbaren Rollen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 188,86*
€ 249,85*
Lager 3310
Frei Haus
ab € 235,72*
€ 286,72*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,19*
€ 286,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 248,22*
€ 302,99*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 233,66*
€ 315,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,72*
€ 341,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,24*
€ 337,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,38*
€ 293,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,64*
€ 282,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,72*
€ 280,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
MU011
ab € 152,51*
Zubehör
Sigel
MU010
ab € 161,08*
Zubehör
Sigel
MU020
ab € 186,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.