Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standfuß für White und Pinboards, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-773321023
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     MU050
EAN/GTIN:
     4004360820007
Suchbegriffe:
Klemmgriff
Pinboard
Pinntafel
Pinnwand
Mobiler Boardständer/-aufsteller mit den Maßen 52,3 x 46,4 cm speziell für agile Pin- und Whiteboards Meet up von SIGEL - damit ist gleichzeitiges Arbeiten von zwei Teams mit insgesamt vier Flächen möglich. Produkte der SIGEL Serie Meet up finden ihre Anwendung in agilen und kreativen Arbeitsweisen wie z. B. Brainstormings, Scrum, Kanban oder in Workshops. Mit dem mobilen Board-Komplettsystem sind Sie für Projekt- und Teamarbeit oder spontane Meetings, auch ohne festen Besprechungsraum, bestens gerüstet - jederzeit und überall. Finden Sie in unterschiedlichen Boardtypen und -halterungen genau die Kombination für Ihre Bedürfnisse und jeden Einsatz. Dabei sind die Boards multifunktional und leicht zu transportieren, das komplette System ist absolut flexibel.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
52,3 cm
Höhe:
46,4 cm
Tiefe:
55 cm
Tragkraft:
100 kg
Material:
lackiertes MDF
Lieferumfang:
arretierbare Rollen für harte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 188,86*
€ 249,85*
Frei Haus
ab € 235,72*
€ 286,72*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,19*
€ 286,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 248,22*
€ 302,99*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 233,66*
€ 315,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,96*
€ 341,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,49*
€ 337,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,55*
€ 293,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,85*
€ 283,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,19*
€ 278,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
MU011
ab € 152,51*
Zubehör
Sigel
MU010
ab € 161,08*
Zubehör
Sigel
MU020
ab € 186,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.