Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
KVM Kabel
>
Artikel
ATEN CS692 KVM Switch, USB, HDMI, Audio, 2 Ports
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
icecat
Lager 337
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
337-14.01.6304
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
CS692
EAN/GTIN:
4710423776814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
2-Port USB HD Audio/Video KVM Switch. Der USB-KVM-Switch für HDMI-Grafik CS692 verbindet zwei HDMI-kompatible PCs oder Geräte mit einer Konsole bestehend aus USB-Tastatur, USB-Maus und HDMI-Display. Der CS692 unterstützt HDMI-Signalübertragung, bietet den gemeinsamen Zugriff auf USB 2.0-Geräte (über einen USB-Hub, der an den USB-Mausport angeschlossen wird) und Funktion zur Firmwareaktualisierung, um stets auf dem letzten Stand der Dinge zu sein.
Eine HDMI-Grafikkonsole steuert zwei HDMI-kompatible PCs oder Geräte
HDMI HighSpeed-kompatibel; HDCP-kompatibel
Computerauswahl über Portauswahltasten, Hotkey-Tasten und USB-Maus
Tonübertragung mit vollem Bassumfang für ein außergewöhnliches Klangerlebnis auf 2.1-Kanal-Surround-Sound-Anlagen
Unabhängige Umschaltung von KVM und Ton - ein Computer kann die KVM-Steuerung übernehmen während ein anderer die Audiogeräte steuert*
Multiplattform-kompatibel - Windows, Mac, Linux
Kompaktes Design, eingebaute Universalkabel (2 x 1,2 m)
Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 1920 x 1200; 1080p
Unterstützt LCD-Breitbildmonitore
Video DynaSync - exklusive Technologie von ATEN zum Vermeiden von Anzeigeproblemen bei Neustart und Optimierung der Auflösung bei der Portumschaltung
Automatische Erkennung eingeschalteter Geräte - wird einer der angeschlossenen Computer ausgeschaltet, schaltet der CS692 automatisch auf den nächsten eingeschalteten Computer um
Unterstützt Spiel- und Multimediatastaturen
Unterstützt Multifunktionsmäuse sowie drahtlose Tastaturen und Mäuse
Konsole mit Mausportemulation und Bypass-Funktion unterstützt die meisten Maustreiber und Multifunktions-Mäuse
Unterstützt und emuliert Macintosh-Tastaturen
Der USB 2.0-Mausport kann auch für ein USB-Hub oder freigegebene USB-Peripheriegeräte verwendet werden, (evtl. zus. Netzteil erforderlich)
Keine externe Stromversorgung erforderlich
Firmwareaktualisierung möglich
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp:
KVM-Switch, HDMI
Farbe:
schwarz
Länge:
1.2 m
Lieferumfang:
Switch, Bedienungsanleitung
Anzahl PCs:
2
Unterstützte PC-Plattform:
USB
PC: Monitor-Anschlüsse:
2x HDMI
PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
2x USB
PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln:
ja
Anzahl Konsolen analog:
1
Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse:
1x HDMI BU
Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
2x USB BU
Konsole integriert:
nein
Schaltung über Scan-Lauf:
ja
Druck-Schalter am Gerät:
nein
Schaltung über Hot Key:
Tastatur
Schaltung über OSD:
nein
Audio-Switching:
Lautsprecher
Audio getrennt von KVM schaltbar:
nein
Integrierter USB-Hub:
nein
Tastatur-/Maus-Emulation:
ja
19"-einbaubar:
nein
Kaskadierbar:
nein
Hot-Plug-fähig:
nein
Max. Auflösung (nominell):
1920x1200
Abmessungen (HxBxT):
670 x 82 x 26 mm
Netzteil benötigt:
nein
Höhe:
670 mm
Breite:
82 mm
Tiefe:
26 mm
Gewicht:
0.54 kg
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
0.498 kg
Bruttogewicht:
0,498
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.06
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
ATEN Solutions
>
ATEN KVM-Switches
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
KVM Switchboxen & Hubs
>
KVM-Switches, automatisch
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-T-Switch
,
kvm aten 2 port
,
kvm kabel
,
aten kvm kabel
,
maustastaturswitch
,
KVMSwitches
,
automatisch
,
monitorswitch
,
Switch
,
ATEN
,
kvmswitcher
,
Switcher
,
automatic
,
KVMUmschalter
,
switches
,
cs692
,
KVMSwitch
,
keyboardvideomouseswitch
,
kvmswitchbox
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
Frei Haus
ab € 35,33*
€ 45,41*
Lager 1817
2 Tage
67
€ 4,50*
ab € 38,47*
€ 48,97*
Lager 560
€ 5,90*
ab € 39,10*
€ 49,64*
Lager 6414
€ 8,50*
ab € 40,18*
€ 50,42*
Lager 5NTW5
4 Tage
30
€ 4,95*
ab € 41,36*
€ 52,00*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
Lagerstand:
Lager 337
Versand:
Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 337
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 2-Port USB Boundless Kabel KM Switch
Aten
CS62KM-AT
ab € 25,85*
Zubehör
ATEN 2-Port USB HDMI/Audio KVMP™ Switch
Aten
CS1792-AT-G
ab € 113,02*
Zubehör
ATEN 2-Port-USB-VGA-Kabel-KVM-Switch mit Remote-Port-Wähler
Aten
CS22U-AT
ab € 11,83*
Zubehör
ATEN 4-Port USB HDMI/Audio KVMP™ Switch
Aten
CS1794-AT-G
ab € 171,85*
Zubehör
ATEN 4-Port-USB-VGA/Audio-Kabel-KVM-Switch (0,9 m, 1,2 m)
Aten
CS64US-AT
ab € 36,19*
Zubehör
ATEN CS682 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Aten
CS682
ab € 40,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen