Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS692 KVM-Switch 2-fach, HDMI, USB, Audio, integrierte Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Detailbild2
Artikel-Nr.:
     560-62652
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS692
EAN/GTIN:
     4710423776814
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
KVM-Switch mit 2 Ports für USB-Eingabegeräte und HDMI-Grafik mit Tonübertragung.
Der USB-KVM-Switch für HDMI-Grafik CS692 verbindet zwei HDMI-kompatible PCs oder Geräte mit einer Konsole bestehend aus USB-Tastatur, USB-Maus und HDMI-Display. Der CS692 macht im Vergleich zu KVM-Kabelmodellen der Petite-Baureihe einen großen Schritt vorwärts: er unterstützt HDMI-Signalübertragung, bietet den gemeinsamen Zugriff auf USB 2.0-Geräte (über einen USB-Hub, der an den USB-Mausport angeschlossen wird) und Funktion zur Firmwareaktualisierung, um stets auf dem letzten Stand der Dinge zu sein.
Durch die unschlagbare Kombination von HDMI-Grafik, gemeinsamem Zugriff auf USB 2.0-Geräte, die Unterstützung moderner Spieletastaturen und eine verbesserte Bedienung, können Sie mit dem CS692 getrost dem modernen Multimedia-Zeitalter entgegensehen.

Eigenschaften
  • Eine HDMI-Grafikkonsole steuert zwei HDMI-kompatible PCs oder Geräte
  • HDMI 1.3a-kompatibel, HDCP-kompatibel
  • Computerauswahl über Portauswahltasten, Hotkey-Tasten und USB-Maus
  • Tonübertragung mit vollem Bassumfang für ein außergewöhnliches Klangerlebnis auf 2.1-Kanal-Surround-Sound-Anlagen
  • Unabhängige Umschaltung von KVM und Ton - ein Computer kann die KVM-Steuerung übernehmen, während ein anderer die Audiogeräte steuert * (* Die HDMI-Tonausgabe über die eingebauten Lautsprecher des HDMI-Monitors kann nicht vom Bildsignal getrennt umgeschaltet werden)
  • Multiplattform-kompatibel - Windows, Mac, Linux
  • Kompaktes Design, eingebaute Universalkabel (2 x 1,2 m)
  • Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 1920 x 1200, 1080p
  • Unterstützt LCD-Breitbildmonitore
  • Video DynaSync™ - exklusive Technologie von ATEN zum Vermeiden von Anzeigeproblemen bei Neustart und Optimierung der Auflösung bei der Portumschaltung
  • Automatische Erkennung eingeschalteter Geräte - wird einer der angeschlossenen Computer ausgeschaltet, schaltet der CS692 automatisch auf den nächsten eingeschalteten Computer um
  • Unterstützt Spiel- und Multimediatastaturen
  • Unterstützt Multifunktionsmäuse sowie drahtlose Tastaturen und Mäuse
  • Konsole mit Mausportemulation und Bypass-Funktion unterstützt die meisten Maustreiber und Multifunktions-Mäuse
  • Unterstützt und emuliert Sun-/Mac-Tastaturen** (** PC-Tastaturkombinationen emulieren Sun-/Mac-Tastaturen, Mac-Tastaturen funktionieren nur mit Macintosh-Computern
  • Der USB 2.0-Mausport kann auch für einen USB-Hub oder freigegebene USB-Peripheriegeräte verwendet werden*** (*** hierzu ist möglicherweise ein zusätzliches Netzteil erforderlich
  • Keine externe Stromversorgung erforderlich
  • Firmwareaktualisierung möglich

Technische Daten
  • Computeranschlüsse: 2
  • Konsolenanschlüsse: 1
  • Portauswahl: Unabhängiger Port-Auswahlschalter, Maus, Hotkeys

Anschlüsse
  • Konsolenports Tastatur: 1 x USB Typ A Buchse (silber)
  • Konsolenports Grafik: 1 x HDMI Typ A Buchse (schwarz)
  • Konsolenports Maus: 1 x USB Typ A Buchse (silber)
  • Konsolenports Lautsprecher: 1 x Mini-Stereo-Buchse, Buchse (grün)
  • Konsolenports Mikrofon: 1 x Mini-Stereo-Buchse, Buchse (pink)
  • KVM-Ports Tastatur: 2 x USB Typ A Stecker (violett)
  • KVM-Ports Grafik: 2 x HDMI Stecker (schwarz)
  • KVM-Ports Maus: 2x USB Typ A Stecker (schwarz)
  • KVM-Ports Lautsprecher: 2x Mini-Stereo-Stecker, Stecker (grün)
  • KVM-Ports Mikrofon: 2x Mini-Stereo-Stecker, Stecker (pink)

LED-Anzeigen: KVM: 2 (grün)
Kabellänge: KVM: 2 x 1,2 m / Port-Auswahlschalter für Gegenstelle: 1,8 m
Emulation Tastatur/Maus: USB
Grafik: 1080p, 1920 x 1200
Umschaltintervall: 3, 5, 10, 20 s (Standardwert 5 s)
Stromverbrauch: 5 V=, 2,65 W
Umgebung
  • Betriebstemperatur: 0 - 50 °C
  • Lagertemperatur: -20 - 60 °C
  • Feuchtigkeit: 0-80% rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend

Physische Eigenschaften:
  • Gehäuse: Kunststoff
  • Gewicht: 0,41 kg
  • Abmessungen (L x B x H): 8,24 x 6,65 x 2,52 cm

Lieferumfang
  • 1x CS692 USB-KVM-Switch mit 2 Ports für HDMI-Grafik und unabhängigem Port-Auswahlschalter
  • 1x Benutzerhandbuch
  • 2x Hotkey-Tastenaufkleber
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, kvm aten 2 port, kvm kabel, aten kvm kabel, Signalsteuerung, KVM-Switche mit Kabel
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 35,33*
€ 45,41*
2 Tage
67
€ 4,50*
ab € 38,47*
€ 48,97*
Lager 560
€ 5,90*
ab € 39,10*
€ 49,64*
€ 8,50*
ab € 40,18*
€ 50,42*
4 Tage
30
€ 4,95*
ab € 41,36*
€ 52,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 560
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 560
Versand: Lager 560
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS62KM-AT
ab € 25,85*
Zubehör
Aten
CS1792-AT-G
ab € 113,02*
Zubehör
Aten
CS22U-AT
ab € 11,83*
Zubehör
Aten
CS1794-AT-G
ab € 171,85*
Zubehör
Aten
CS64US-AT
ab € 36,19*
Zubehör
Aten
CS682
ab € 40,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.