Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VE1812 HDMI HDBaseT Extender mit POH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VE1812 HDMI HDBaseT Extender mit POH
ATEN VE1812 HDMI HDBaseT Extender mit POH
ATEN VE1812 HDMI HDBaseT Extender mit POH
ATEN VE1812 HDMI HDBaseT Extender mit POH
ATEN VE1812 HDMI HDBaseT Extender mit POH
ATEN VE1812 HDMI HDBaseT Extender mit POH
ATEN VE1812 HDMI HDBaseT Extender mit POH
ATEN VE1812 HDMI HDBaseT Extender mit POH
ATEN VE1812 HDMI HDBaseT Extender mit POH
ATEN VE1812 HDMI HDBaseT Extender mit POH
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6922
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE1812
EAN/GTIN:
     4719264645792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager

Der VE1812 HDMI HDBaseT Extender mit POH ist die ideale Lösung für den Anschluss von Geräten an entfernten Standorten bis zu 100 m über ein einziges Cat 5e/6/6a Kabel. Im Lange Reichweite Modus kann der VE1812 ein HDMI Signal bis zu 150 m bei 1080p erweitern.

Der VE1812 unterstützt RS-232- und IR-Signalübergabe, so dass Sie das HDMI-Quellgerät vom Empfängergerät (VE1812R) aus steuern können und gleichzeitig auf das HDMI-Displaygerät vom Sendegerät (VE1812T) aus zugreifen können. Die IR-Signale können auch in beide Richtungen erweitert werden.

Der VE1812 verfügt über Power over HDBaseT (POH), was Strom von Tx zu Rx über Cat 5e/6/6a Kabel ohne zusätzliche Stromversorgung sendet. Der VE1812 ist HDMI (3D, Deep Color, 4kx2k) und HDCP kompatibel. Bei der Übertragung von HDMI/4K mit einem Cat 6a Kabel kann die maximale Distanz bis zu 100 Meter erreichen. Der VE1812 eignet sich hervorragend für digitale Klassenzimmer, Videokonferenzräume, Spiele oder jede Installation, die eine überlegene Videoqualität erfordert.

  • HDBaseT Konnektivität – erweitert eine HDMI Verbindung über eine längere Strecke über ein Cat 5e/6/6a Kabel
  • Unterstützt HDBaseT Lange Reichweite Modus – Bis zu einer maximalen Reichweite von 150 Metern bei 1080p
  • 4k x 2k HDMI Übertragungsstrecke bis zu 100 m über Cat 6a Kabel
  • HDBaseT Anti-Jamming – widersteht Signalstörungen bei Übertragung von hochqualitativem Video durch HDBaseT Technologie
  • POH (Power over HDBaseT) – sorgt für Strom vom Sender zum Empfänger über eine lange Distanz über ein Cat 5e/6/6a Kabel
  • Bidirektionaler RS-232 Kanal – ermöglicht Ihnen den Anschluss an serielle Terminals oder serielle Geräte, z.B. Touchscreens und Strichcodeleser
  • Bidirektionaler IR-Kanal – Zwei-Wege IR-Protokollübertragung durch einen IR-Port. IR Übertragung wird pro Richtung gleichzeitig verarbeitet
  • Rack-Montage möglich
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Multimedia
Produkttyp:
HDMI HDBaseT-Lite Verlängerung
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x VE1812 HDMI HDBaseT Sender mit POH, 1x VE1812 HDMI HDB...
Schnittstelle:
HDMI
Max. Distanz:
100 m
Eingänge Video:
HDMI
Ausgang Video:
HDMI
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Leistung Netzteil:
Power over HDBaseT
Gewicht:
1300 g
Verpackungshöhe:
180 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
290 mm
Paketgewicht:
1.288 kg
Bruttogewicht:
1,288
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.20
Weitere Suchbegriffe: aten hdmi extender, audio übertrager, HDMI, Verlängerung, ATEN, HDMI HDBaseT-Lite Verlängerung, Verstärker, digital, Extender Audio/Video, videoverlängerung, Grafikverlängerung, grafikextender, monitorverlängerung, HDBaseT, Extender, VideoExtender, signage, POH, digitalsignage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 374,11*
€ 424,25*
Frei Haus
ab € 376,25*
€ 427,67*
Frei Haus
ab € 392,20*
€ 445,27*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 416,56*
€ 473,50*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,04*
€ 483,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,25*
€ 504,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,39*
€ 503,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,63*
€ 485,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,37*
€ 475,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,11*
€ 445,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,17*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,74*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,25*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,45*
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,66*
Zubehör
Aten
CS1842-AT-G
ab € 283,74*
Zubehör
Aten
VM5404H-AT-G
ab € 2.221,30*
Zubehör
Aten
CS1844-AT-G
ab € 490,05*
Zubehör
Aten
VC880-AT-G
ab € 68,18*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,64*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,75*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 9,68*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,22*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.