Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 337-14.01.7250 Herst.-Nr.: UH3239 EAN/GTIN: 4710469340642 |
| | |
|
| | |
| Maximale Erweiterung unterwegs: 6-in-1-Multifunktionsdockingstation mit HDMI, SD-/Micro-SD-Kartenleser, USB-C PD-Anschluss und USB 3.2 Gen 1 Typ-A AnschlüssenDie UH3239 USB-C-Multiport-Mini-Dockingstation mit Power-Pass-Through ist ein tragbarer, vielseitiger und flexibler 6-in-1-Adapter für USB-C-PCs oder -Laptops. Das robuste Aluminiumgehäuse ist mit zwei USB 3.2 Typ-A-Anschlüssen, einem USB-C PD-Anschluss, einem HDMI-Anschluss sowie einem SD-Karten- und einem MicroSD-Kartensteckplatz ausgestattet. Es deckt den Bedarf der Nutzer an Peripherieanschlüssen und ermöglicht gleichzeitig die Stromversorgung des angeschlossenen USB-C-Geräts. Es unterstützt Auflösungen bis zu 4K HDMI (3840 x 2160 @ 30Hz), um sicherzustellen, dass jedes Detail des Videos in der gestochen scharfen UHD-Auflösung auf dem 4K-grafikunterstützten Laptop angezeigt wird. Außerdem garantieren seine 2 USB 3.2 Gen 1 Typ-A-Anschlüsse eine effektive Kommunikation mit Peripheriegeräten bei einer ordentlichen Übertragungsgeschwindigkeit von 5 Gbit/s. Dank des USB-C-PD-Anschlusses kann das UH3239 externe Geräte mit Strom versorgen oder aufladen, so dass es auf dem Schreibtisch keinen Kabelsalat mehr gibt. - 6-in-1-Multifunktionsdockingstation mit 1x HDMI, 1x SD-/Micro-SD-Kartenleser, 1x USB-C PD-Anschluss und 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A Anschlüsse
- Unterstützt USB PD 2.0 zum Laptop-Laden von bis zu 60 W über USB-C PD-Netzadapter Stromprofile umfassen 5V, 12V, 15V, 20V
- Unterstützt Auflösungen bis zu 4K (3840 x 2160 @ 30Hz) für eine hervorragende Videoübertragung
- Plug and Play – kein Treiber nötig
- Funktioniert mit allen gängigen Betriebssystemen: Windows®, macOS X und iPadOS
- Kompatibel mit Thunderbolt™ 3 (USB-C)
Weitere Informationen: | | Hersteller: | ATEN | Produktgruppe: | Adapter, Terminatoren, Konverter | Produkttyp: | Dockingstation | Farbe: | silberfarben | Lieferumfang: | 1x UH3238 USB-C-Reise-Dockingstation mit Power-Pass-Throu... | Anschlüsse Seite 1 (PC): | USB-C Stecker | Anschlüsse Seite 2 (Peripherie): | 2x USB 3.2 Buchse, 1x USB 3.2 Typ-C Buchse, 1x HDMI Buchs... | Seite 1 Typ des Anschlusses: | USB Typ C (USB-C) | Seite 1 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Seite 2 Typ des Anschlusses: | USB 3 Typ A | USB Typ C (USB-C) | HDMI Typ A | SD-Card-Slot | Seite 2 Art des Anschlusses: | Weiblich (Buchse) | Material: | Alumimium | Höhe: | 1.1 cm | Breite: | 13.3 cm | Tiefe: | 3.6 cm | Gewicht: | 0.08 kg | Verpackungshöhe: | 60 mm | Verpackungsbreite: | 190 mm | Verpackungstiefe: | 120 mm | Paketgewicht: | 0.155 kg | Bruttogewicht: | 0,155 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 7.18 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Portreplikator, USB Extender, aten docking station, docking station, Cardreader, USBdockingstation, Konverter, multiport, VideoAdapter, adapter, ATEN, Kartenleser, Speicherkartenlesegerät, USB-C, Clone, Adapter, DisplayAdapter, Kartenlesegerät, TFT, Monitor, Grafikadapter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 337 | | | | | | Frei Haus | ab € 28,82* | € 38,45* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 31,90* | € 42,44* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 32,36* | € 42,86* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 35,87* | € 47,40* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 36,74* | € 48,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 337 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 337 | | Versand: Lager 337 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|