Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-33290L Herst.-Nr.: UH3239 EAN/GTIN: 4710469340642 |
| |
|
| | |
| Die UH3239 USB-C-Multiport-Mini-Dockingstation mit Power-Pass-Through ist ein tragbarer, vielseitiger und flexibler 6-in-1-Adapter für USB-C-PCs oder -Laptops. Das robuste Aluminiumgehäuse ist mit zwei USB 3.2 Typ-A-Anschlüssen, einem USB-C PD-Anschluss, einem HDMI-Anschluss sowie einem SD-Karten- und einem MicroSD-Kartensteckplatz ausgestattet. Es deckt den Bedarf der Nutzer an Peripherieanschlüssen und ermöglicht gleichzeitig die Stromversorgung des angeschlossenen USB-C-Geräts. Es unterstützt Auflösungen bis zu 4K HDMI (3840 x 2160 @ 30Hz), um sicherzustellen, dass jedes Detail des Videos in der gestochen scharfen UHD-Auflösung auf dem 4K-grafikunterstützten Laptop angezeigt wird. Außerdem garantieren seine 2 USB 3.2 Gen 1 Typ-A-Anschlüsse eine effektive Kommunikation mit Peripheriegeräten bei einer ordentlichen Übertragungsgeschwindigkeit von 5 Gbit/s. Dank des USB-C-PD-Anschlusses kann das UH3239 externe Geräte mit Strom versorgen oder aufladen, so dass es auf dem Schreibtisch keinen Kabelsalat mehr gibt. Der UH3239 ist Plug and Play-fähig und mit allen gängigen Betriebssystemen (Windows®, macOS X und iPadOS) kompatibel. Es ist eine kompakte und dennoch kompetente Daten- und Stromübertragungslösung für Profis, die unterwegs sind und ein mobiles Workstation-Ökosystem aufbauen wollen. - 6-in-1-Multifunktionsdockingstation mit 1x HDMI, 1x SD-/Micro-SD-Kartenleser, 1x USB-C PD-Anschluss und 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A Anschlüsse
- Unterstützt USB PD 2.0 zum Laptop-Laden von bis zu 60 W über USB-C PD-Netzadapter – Stromprofile umfassen 5 V, 12 V, 15 V, 20 V
- Unterstützt Auflösungen bis zu 4K (3840 x 2160 @ 30Hz) für eine hervorragende Videoübertragung
- Plug and Play – kein Treiber nötig
- Funktioniert mit allen gängigen Betriebssystemen: Windows®, macOS X und iPadOS
- Kompatibel mit Thunderbolt™ 3 (USB-C)
Lieferumfang - 1 x UH3239 USB-C-Multiport-Mini-Dockingstation mit Power Pass-Through
- 1 x Gebrauchsanweisung
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 28,99* | € 38,15* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 31,95* | € 41,99* | | | | Lager 560 | | | | | | € 5,90* | ab € 32,31* | € 42,22* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 33,94* | € 45,37* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 36,03* | € 46,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|