Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Stahlblechkabeltrommel 3-f. 40m, H07RN-F 3G1,5mm, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Stahlblechkabeltrommel 3-f. 40m, H07RN-F 3G1,5mm, IP44
BACHMANN Stahlblechkabeltrommel 3-f. 40m, H07RN-F 3G1,5mm, IP44
BACHMANN Stahlblechkabeltrommel 3-f. 40m, H07RN-F 3G1,5mm, IP44
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3573
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     398.180
EAN/GTIN:
     4016514004225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel

Stahlblechkabeltrommel 3-fach

  • 3 Steckdosen mit Deckel
  • mit Thermoschutzschalter
  • 40m H07RN-F 3G1,5mm² schwarz
  • DGUV-I 203-006 konform
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Kabeltrommel
Farbe:
schwarz / silber
Länge:
40 m
Funktion:
Aufrollkabeltrommel
Bauform:
Trommel mit Standfuss
Anzahl der Steckdosentöpfe:
3
Anschlusskabel:
H07RN-F 3G1,5mm, IP44
Farbe (Kabel):
schwarz
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
190 mm
Breite:
285 mm
Tiefe:
390 mm
Gewicht:
8.346 kg
Verpackungshöhe:
390 mm
Verpackungsbreite:
300 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
8.413 kg
Bruttogewicht:
8,413
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, bachmann kabeltrommel 40m, gartenkabeltrommel 40m, gartenkabeltrommel, Kabeltrommeln, BACHMANN, 4016514004225, Kabelrollen, Kabelbox
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,46*
ab € 107,56*
€ 129,08*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 108,36*
€ 130,43*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 109,09*
€ 130,53*
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,47*
€ 132,76*
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 120,12*
€ 143,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,84*
€ 171,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,57*
€ 168,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,88*
€ 160,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,29*
€ 155,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
910.106
ab € 31,93*
Sonstiges
Bachmann
910.105
ab € 18,26*
Sonstiges
Bachmann
900.187
ab € 9,31*
Sonstiges
Bachmann
900.180
ab € 4,86*
Sonstiges
Bachmann
900.181
ab € 21,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.