Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-1210-24 24-Port Web Smart Gigabit Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DGS-1210-24 24-Port Web Smart Gigabit Switch
D-Link DGS-1210-24 24-Port Web Smart Gigabit Switch
D-Link DGS-1210-24 24-Port Web Smart Gigabit Switch
D-Link DGS-1210-24 24-Port Web Smart Gigabit Switch
Artikel-Nr.:
     337-21.18.2232
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1210-24/E
EAN/GTIN:
     790069467752
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

Komplette und kostengünstige Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen - 24 Gigabit Ports inkl. 4 Glasfaser SFP Combo Slots - Automatische Anpassung der Signalstärke an die Kabellänge - Geringe Hitzeentwicklung, längere Lebensdauer, niedriger Energieverbrauch

Der Web Smart Managed Gigabit Switch DGS-1210 unterstützt zahlreiche Features die normalerweise nur in High-End Switches zu finden sind. Er gewährleistet ein Maximum an Kontrolle, Service und Sicherheit, aber ohne die Komplexität eines Enterprise Switches. Durch den geringen Administrationsaufwand ist er ideal für den Einsatz in kleinen und mittleren Unternehmen geeignet. Zudem arbeitet er durch eine lüfterlose Bauweise geräuschlos und eignet sich somit auch für offene Büroumgebungen.
Der Switch überzeugt durch ausgefeilte QoS-Funktionen zur automatischen Priorisierung digitaler Datenpakete. Für eine optimale Sprachqualität bei VoIP-Anwendungen sorgt die Voice-VLAN Unterstützung dafür, dass der Voice Traffic automatisch auf ein VLAN mit höchster Priorität verschoben wird. Die Bandbreitenkontrolle ermöglicht es dem Netzwerkadministrator außerdem, Bandbreiten für untergeordnete Geräte zu begrenzen. Darüber hinaus ist der DGS-1210 mit zahlreichen Layer2 Funktionen ausgestattet, inklusive IGMP Snooping, Port Mirroring und dem LACP Trunking Protokoll. Rapid Spanning Tree und Loopback Detection erkennen redundante Schleifen umgehend und blockieren die doppelte Verbindung automatisch.

DGS-1210-24
  • 24x 1000Base-T
  • 4x Combo
  • Fanless
24-Port Layer2 Smart Managed Gigabit Switch, dlink|green 3.0

24x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) Port, 4x TP Combo Port/SFP Slot für opt. 1Gbit/s Fiber Transceiver, 802.3x Flow Control, 802.3ad Link Aggregation und statische Trunks, bis zu 8 Ports in bis zu 8 Gruppen, Jumbo Frames bis 13000Bytes, 16K MAC-Adressen, 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) Port-Stromsparmodus im Leerlauf, automatische Verringerung der Signalstärke abhängig von der Kabellänge, automatisches und zeitplangesteuertes Umschalten in den Stromsparmodus von ungenutzen Anschlüssen, automatische Abschaltung von Ports und LEDs nach Zeitplan, automatischer System Stromsparmodus nach Zeitplan, reduzierter Stromverbrauch, geringere Hitzeentwicklung, längere Lebensdauer, geringere Betriebskosten, 802.1D und 802.1w Rapid Spanning Tree, Loopback Detection, 802.1Q VLAN Unterstützung mit bis zu 256 statischen Gruppen, Traffic Segmentation, 802.1p port-basierte Prioritätssteuerung mit 4 Queues, automatische Voice- und Surveillance-VLANs, IGMP Snooping Bandbreitenmanagement, ACL, 802.1x Port-basierte Zugangskontrolle (RADIUS), bis zu 256 statische MAC-Adressen

D-Link Safeguard Engine, Broadcast Storm Control, Port Security, DHCP Server Screening, ARP Spoofing Prevention, Web-basiertes Management, D-Link Network Assistant Programm (DNA) ab Firmware Ver. 4.1, Basis CLI, TELNET, SNMPv1/2c/3, SSL, IPv6 Ready, Port Mirroring, Kabeldiagnose, Betriebstemperatur bis zu 50°C, Desktop Gehäuse inklusive Rackmount Kit, geräuschlos ohne Lüfter

Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Gigabit Ethernet Switch
Farbe:
schwarz
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
24
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
24
Freie Slots für SFPs:
4
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
210 mm
Gewicht:
2.143 kg
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
500 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Paketgewicht:
2.597 kg
Bruttogewicht:
2,597
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: soho switch, Fast Ethernet, Gigabitswitch, Switch, DLink Web Smart DGS-1210-24, extern, LAN, 10Base-T, Ethernet, 1U, 1000Base-T + 4 x SFP, Gigabit Ethernet, gemeinsam genutzt (frei), Netzwerkswitch, FastEthernetSwitch, 100Base-TX, 24 Anschlüsse
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 103,54*
€ 126,59*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 104,71*
€ 127,21*
1 Tag
13
€ 2,90*
ab € 107,38*
€ 130,29*
€ 5,50*
ab € 107,05*
€ 130,30*
Frei Haus
ab € 108,10*
€ 131,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,59*
€ 150,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,51*
€ 150,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,65*
€ 129,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
ab € 30,33*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
ab € 20,35*
Zubehör
D-Link
DEM-312GT2
ab € 124,57*
Zubehör
k.A.
ab € 1,01*
Zubehör
k.A.
ab € 1,58*
Zubehör
k.A.
ab € 1,52*
Zubehör
k.A.
ab € 1,58*
Zubehör
k.A.
ab € 1,52*
Zubehör
k.A.
ab € 1,52*
Zubehör
k.A.
ab € 1,05*
Zubehör
k.A.
ab € 1,58*
Zubehör
k.A.
ab € 7,29*
Zubehör
k.A.
ab € 7,16*
Zubehör
k.A.
ab € 7,05*
Zubehör
k.A.
ab € 7,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.