Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-1210-24 24-Port Layer2 Gigabit Smart Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-53-2232
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1210-24/E
EAN/GTIN:
     0790069467752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Der Web Smart Managed Gigabit Switch DGS-1210 unterstützt zahlreiche Features die normalerweise nur in High-End Switches zu finden sind. Er gewährleistet ein Maximum an Kontrolle, Service und Sicherheit, aber ohne die Komplexität eines Enterprise Switches. Durch den sehr geringen Administrationsaufwand ist er ideal für den Einsatz in kleinen und mittleren Unternehmen geeignet.

Highlights
  • 24 x 10/100/1000BASE-T Port
  • 4 x 100/1000 Mbit/s Combo Port
  • VLAN, QoS, lüfterlos
  • Kapazität: 56 Gbit/s
  • Wärmeleitung: 57.79 BTU/hr


Weitere Informationen:
Gewicht:
2776 g
Höhe:
7.3 cm
Länge:
25.1 cm
Breite:
49.1 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: soho-switch d-link, soho switch
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 103,51*
€ 126,70*
Lager 1359
16
€ 2,90*
ab € 107,04*
€ 130,40*
€ 5,50*
ab € 107,28*
€ 130,41*
€ 6,78*
ab € 107,57*
€ 130,51*
Frei Haus
ab € 107,54*
€ 131,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,40*
€ 155,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,21*
€ 154,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,80*
€ 135,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
ab € 29,34*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
ab € 20,23*
Zubehör
D-Link
DEM-312GT2
ab € 125,15*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,52*
Zubehör
k.A.
ab € 1,52*
Zubehör
k.A.
ab € 1,51*
Zubehör
k.A.
ab € 1,51*
Zubehör
k.A.
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,51*
Zubehör
k.A.
ab € 7,27*
Zubehör
k.A.
ab € 7,26*
Zubehör
k.A.
ab € 7,25*
Zubehör
k.A.
ab € 7,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.