Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-1510-20 Netzwerk Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DGS-1510-20 Netzwerk Switch
D-Link DGS-1510-20 Netzwerk Switch
D-Link DGS-1510-20 Netzwerk Switch
Artikel-Nr.:
     337-21.18.2244
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1510-20/E
EAN/GTIN:
     790069467912
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch

20-Port Smart Managed Gigabit Stack Switch 2x 10G - Layer-2-Verwaltung und -Sicherheit mit Layer-3-Funktionen - CLI gemäß Industriestandard, Konsolenport und Weboberfläche - Physisches Stacking mit 10G SFP+ - Statisches Routing und MSTP

Komplett ausgestattet mit Verwaltungsfunktionen für Layer-3-Datenverkehr
Die DGS-1510 Familie bietet erweiterte Funktionen für die Netzwerkverwaltung, die per CLI nach Industriestandard, Konsole am seriellen Port oder Weboberfläche zugänglich sind. Dadurch erhält Ihr Netzwerk Features wie VLANs, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), Link Aggregation (LACP), statisches Routing, mehrere Firmware-Images und mehrere Konfigurationsdateien.

Die Switches der DGS-1510 Serie sind ausgestattet mit Sicherheitsfunktionen wie IGMP Snooping, Access Control Lists, Port-Sicherheit und der einzigartigen D-Link SafeGuard Engine, die Ihr Netzwerk vor bösartigen DoS-Angriffen durch Broadcast, Multicast und Unicast Flooding schützt. Das macht sie zu einer vielseitigen Lösung für Unternehmensnetzwerke.

Mit ihren 10G-SFP+-Ports eignet sich die DGS-1510-Serie besonders für den Einsatz im Kernbereich der Netzwerke von kleinen und mittleren Unternehmen mit den typischen 10G-Uplinks und 10G-Servern. In mittleren bis großen Unternehmensnetzwerken können sie als Verbindung zwischen Core- und Edge-Switches dienen.

SFP+-Stacking mit 10 Gigabit
Fassen Sie bis zu sechs Geräte und 288 Gigabit-Ports mit Direct-Attach-Kabeln oder beliebigen kompatiblen SFP+-Transceivern in einem physischen Stack zusammen. Dabei können Sie sich für einen ausfallsicheren Ring oder eine lineare Struktur entscheiden. Die verbleibenden Uplink-Ports stehen für anderen Funktionen zu Verfügung und bieten 10-Gigabit-Verbindungen für Kernnetzwerk und Server.

20-Port Smart Managed Gigabit Stack Switch 2x 10G, dlink|green 3.0

16x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) Port, 2x 1000Mbit/s Fiber (SFP) Slot, 2x 10Gbit/s Fiber (SFP+) Slot für Uplink oder Stacking, 40Gbit/s Full-Duplex Stackbandbreite, bis zu 6 Geräte im Ring Stack, 16K MAC-Adressen, 802.3x Flow Control, 802.3ad Link Aggregation und statische Trunks, bis zu 8 Ports in bis zu 32 Gruppen, Jumbo Frames bis 9000Bytes, 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) Port-Stromsparmodus im Leerlauf, automatisches und zeitplangesteuertes Umschalten in den Stromsparmodus von ungenutzen Anschlüssen, automatische Abschaltung von LEDs nach Zeitplan, automatischer System Stromsparmodus nach Zeitplan, reduzierter Stromverbrauch, geringere Hitzeentwicklung, längere Lebensdauer, 802.1D und 802.1w Rapid Spanning Tree, 802.1s Multiple Spanning Tree, Loopback Detection, 802.1Q VLAN Unterstützung mit bis zu 4K statischen Gruppen, GVRP, Traffic Segmentation, 802.1p port-basierte Prioritätssteuerung mit 8 Queues, Automatisches Voice- und Camera-VLAN, IGMP v1/v2 Snooping und v3 Awareness, MLD v1 Snooping und v2 Awareness Bandbreitenmanagement, ACL, 802.1x Port-basierte Zugangskontrolle (RADIUS), Port Security mit bis zu 512 statischen MAC-Adressen pro Port

D-Link Safeguard Engine, Broadcast Storm Control, Port Security, DHCP Server Screening, ARP Spoofing Preventionbis zu 64(IPv4) bzw. 32(IPv6) statische Routen und Default Route, Volle IPv6 Unterstützung, Single-IP Management mit bis zu 32 Geräten, Web-basiertes Management, SmartConsole Utility, Kommandozeile (CLI), TELNET, Console Port, SNMPv1/2c/3, SSH, SSL, LLDP, LLDP-MED, Port Mirroring, Kabeldiagnose, Betriebstemperatur bis zu 50°C, 1x Smart Lüfter, Desktop oder Rackmontage

Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Gigabit Ethernet Switch
Farbe:
schwarz
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
20
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
16
10 Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
2
Freie Slots für SFPs:
2
Power over Ethernet (PoE):
nein
Management:
Layer3
Stackable:
ja
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Höhe:
44 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
180 mm
Gewicht:
1.658 kg
Verpackungshöhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
350 mm
Verpackungstiefe:
350 mm
Paketgewicht:
2.405 kg
Bruttogewicht:
2,405
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.11
Weitere Suchbegriffe: SoHo-Switch, industrie-switch 4 port, soho switch, 76 Gbit/Sek, Gigabitswitch, gemanaged, LAN, 16000 Eintragungen, Gigabit Ethernet (10/100/1000), DLink DGS-1510-20, Netzwerkswitch, 54 Mpps, FastEthernetSwitch, L3, 56
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 224,97*
€ 241,68*
Lager 337
Frei Haus
ab € 225,41*
€ 241,94*
€ 6,78*
ab € 230,67*
€ 247,38*
€ 4,50*
ab € 231,23*
€ 248,80*
4 Tage
16
€ 1,00*
ab € 236,39*
€ 253,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,94*
€ 287,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,36*
€ 287,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,87*
€ 284,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,40*
€ 280,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,41*
€ 268,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DEM-410T
ab € 161,26*
Zubehör
D-Link
DEM-432XT
ab € 208,83*
Zubehör
D-Link
DEM-431XT
ab € 108,61*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 94,88*
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
ab € 30,14*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
ab € 20,46*
Zubehör
D-Link
DEM-312GT2
ab € 124,89*
Zubehör
D-Link
DEM-CB100S
ab € 107,22*
Zubehör
D-Link
DEM-CB300S
ab € 156,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.