Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link 20-Port Smart Managed Gigabit Stack Switch 2x 10G|green 3.0 16x Glasfaser LWL 40 Gbps Voll-Duplex RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link 20-Port Smart Managed Gigabit Stack Switch 2x 10G|green 3.0 16x Glasfaser LWL 40 Gbps Voll-Duplex RJ-45
D-Link 20-Port Smart Managed Gigabit Stack Switch 2x 10G|green 3.0 16x Glasfaser LWL 40 Gbps Voll-Duplex RJ-45
Artikel-Nr.:
     7405B-999478124
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1510-20/E
EAN/GTIN:
     790069467912
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch

D-Link 20-Port Smart Managed Gigabit Stack Switch 2x 10G|green 3.0 16x Glasfaser LWL 40 Gbps Voll-Duplex RJ-45

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: D-Link DGS 1510-20 - Switch - 20 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 20 Anschlüsse - L3 - Smart - stapelbar Gehäusetyp: An Rack montierbar 1U Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 16 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP + 2 x 10 Gigabit SFP+ Leistung: Switching-Kapazität: 76 Gbit/s ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 56,54 Mpps Kapazität: Statische MAC-Adressen: 512 ¦ IGMP-Gruppen: 512 ¦ Layer 2-Multicast-Adressen: 128 ¦ MLD-Gruppen: 512 ¦ VLAN-Gruppen: 4000 ¦ Statische ARP-Einträge: 256 ¦ QoS-Prioritätswarteschlangen pro Port: 8 Größe der MAC-Adresstabelle: 16.384 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9216 Byte Routing Protocol: IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, RMON 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, CLI, ICMP Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Auto-Negotiation, IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, IPv6-Unterstützung, sFlow, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, ACL Support, QoS, MLD-Snooping, Safeguard Engine, Cable Diagnostics Function, Bandbreitensteuerung, D-Link Green Technology, LLDP-Support, SNMP-Trap, GVRP, SPQ, statisches Routing, Multicast-Filterfunktion, ERPS, 1,5-MB-Paketpuffer, protokollbasierter VLAN-Support, DRR, Dual-Bild Unterstützung, LLDP-MED, IPMB, WRR, MAC based VLAN, HOL Blocking Prevention, Loopback-Erkennung, Asymmetric VLAN, BPDU-Schutz, Smart Fan, Auto Voice VLAN, Anti-ARP Spoofing Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 28 cm x 18 cm x 4,4 cm Gewicht: 1,24 kg Lokalisierung: Europa

D–Link 20–Port Smart Managed Gigabit Stack Switch 2x 10G|green 3.0 16x Glasfaser LWL 40 Gbps Voll–Duplex RJ–45

Produktbeschreibung:

Design Rack–Einbau Ja Stapelbar Ja Formfaktor
1U Produktfarbe Grau Reset–Knopf Ja LED–Anzeigen
Ja DIN–Schienen–Montage Ja Anzahl Lüfter 1 Lüfter
Management–Funktionen Switch–Typ Managed Switch–Ebene
L2/L3 MIB Unterstützung Ja Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
16 Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ Gigabit
Ethernet (10/100/1000) Anzahl installierten SFP
Module 2 Anzahl installierte SFP Module 2 Datenübertragung
MAC–Adressentabelle 16384 Eintragungen Routing–/Switching–Kapazität
76 Gbit/s Transferrate 56,54 Mpps Datenpaket–Pufferspeicher
1,5 MB Netzwerk Netzstandard IEEE 802.3,
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE
802.3x 10G–Unterstützung Ja Vollduplex Ja Auto
MDI/MDI–X Ja Selbstlernen von MAC–Adressen unterstützt
Ja Auto–Alterung von MAC–Adressen unterstützt
Ja VLAN–Unterstützung Ja Leistung Energiequelle
AC Netzteil enthalten Ja AC Eingangsspannung 100
– 240 V AC Eingangsfrequenz 50/60 Hz Sicherheit
DHCP–Funktionen DHCP snooping Zugriffkontrollliste
Ja Betriebsbedingungen Betriebstemperatur –5 –
50 °C Temperaturbereich bei Lagerung 0 – 95 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 0 – 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 0 – 95 % Wärmeableitung
41,602 BTU/h Gewicht und Abmessungen Breite 280
mm Tiefe 180 mm Höhe 44 mm Gewicht 1,24 kg Leistungen
Geräuschpegel 43,8 dB

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 20 Anschlüsse – L3 – Smart – stapelbar
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
16 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP + 2 x 10 Gigabit SFP+
Leistung
Switching–Kapazität: 76 Gbit/s ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 56,54 Mpps
Kapazität
Statische MAC–Adressen: 512 ¦ IGMP–Gruppen: 512 ¦ Layer 2–Multicast–Adressen: 128 ¦ MLD–Gruppen: 512 ¦ VLAN–Gruppen: 4000 ¦ Statische ARP–Einträge: 256 ¦ QoS–Prioritätswarteschlangen pro Port: 8
Größe der MAC–Adresstabelle
16.384 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9216 Byte
Max. Einheiten pro Stack
6
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3, MLDv2, MLD
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, CLI, ICMP
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS, SSL 3.0, SSL 2.0, PEAP, TTLS
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Vollduplex–fähig, Auto–Negotiation, IGMP Snooping, Schutz vor DoS–Angriffen, Port–Spiegelung, IPv6–Unterstützung, sFlow, Spanning Tree Protocol (STP)–Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)–Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)–Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), MLD–Snooping, Safeguard Engine, Cable Diagnostics Function, Bandbreitensteuerung, D–Link Green Technology, LLDP–Support, SNMP–Trap, Dynamic VLAN Support (GVRP), Strict Priority Queuing (SPQ), statisches Routing, Multicast–Filterfunktion, Ethernet Ring Protection Switching (ERPS), 1,5–MB–Paketpuffer, protokollbasierter VLAN–Support, Deficit Round Robin (DRR), Dual–Bild Unterstützung, LLDP–MED, IP/Mac/Port Binding (IPMB), Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR), MAC based VLAN, Head–of–line (HOL) Blocking Prevention, Loopback–Erkennung, Asymmetric VLAN, BPDU–Schutz, Smart Fan, Auto Voice VLAN, Anti–ARP Spoofing
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.3az
Statusanzeiger
Stromversorgung, Lüfter, Link/Aktivität/Geschwindigkeit, Stapel
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x 1000Base–T RJ–45 ¦ 2 x Gigabit LAN SFP ¦ 2 x 10 GBase–X SFP+ ¦ 1 x Konsole RJ–45 Management
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
20.3 Watt
Stromverbrauch im Standby–Modus
12.2 Watt
Verschiedenes
MTBF
882,152 Stunden
Produktzertifizierungen
VCCI, C–Tick, BSMI, cUL, CB, CCC, FCC, IPv6 Ready
Lokalisierung
Europa
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
D–Link Network Assistant
Maße und Gewicht
Breite
28 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
1,24 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 – 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: SoHo-Switch, soho-switch d-link, soho switch, soho-switch 20port, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 224,95*
€ 242,87*
€ 6,78*
ab € 226,98*
€ 244,75*
€ 4,50*
ab € 231,51*
€ 249,79*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 233,62*
€ 252,32*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 239,97*
€ 258,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,31*
€ 307,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,84*
€ 302,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,32*
€ 300,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,97*
€ 285,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DEM-410T
ab € 161,52*
Zubehör
D-Link
DEM-432XT
ab € 209,72*
Zubehör
D-Link
DEM-431XT
ab € 114,59*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 94,77*
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
ab € 30,74*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
ab € 21,55*
Zubehör
D-Link
DEM-312GT2
ab € 124,79*
Zubehör
D-Link
DEM-CB100S
ab € 108,82*
Zubehör
D-Link
DEM-CB300S
ab € 157,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.