Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 19"-Keystone-Modulträger, 24P., ungeschirmt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE 19"-Keystone-Modulträger, 24P., ungeschirmt, schwarz
ROLINE 19"-Keystone-Modulträger, 24P., ungeschirmt, schwarz
ROLINE 19"-Keystone-Modulträger, 24P., ungeschirmt, schwarz
ROLINE 19"-Keystone-Modulträger, 24P., ungeschirmt, schwarz
ROLINE 19"-Keystone-Modulträger, 24P., ungeschirmt, schwarz
ROLINE 19"-Keystone-Modulträger, 24P., ungeschirmt, schwarz
Artikel-Nr.:
     337-26.11.0357
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     26.11.0357
EAN/GTIN:
     7611990170524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Patchpanel
roline patchpanel

19"-Keystone-Patchpanel als ungeschirmte Version

  • 19"-Patchpanel mit Keystone-Modul-Technik in bewährter Qualität!
  • Das System besteht aus diesem 19"-Modulträger und - ungeschirmten - Keystones (Modulen)
  • Anschluss der Kabel an die Keystones über LSA-Anschlusstechnik
  • Hinweis: Keystones nicht im Lieferumfang. Bitte separat bestellen!
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Patchpanel Cat.6 / Class E
Farbe:
schwarz
Höhe:
44 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
109 mm
Gewicht:
476.5 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
570 mm
Paketgewicht:
0.647 kg
Bruttogewicht:
0,647
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.55
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll modulträger, Cat6, Kat.6, schwarz, KeystonePatchpanel, Keystone, NetzwerkAnschluss
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 11,67*
€ 12,89*
3 Tage
3
€ 10,00*
ab € 14,57*
€ 16,05*
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 11,33*
€ 17,15*
€ 8,95*
ab € 15,43*
€ 17,50*
4 Tage
72
€ 1,00*
ab € 19,84*
€ 21,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
26.11.0343
ab € 2,51*
Zubehör
ROLINE
26.11.0342
ab € 2,51*
Zubehör
ROLINE
26.11.0352
ab € 3,61*
Zubehör
ROLINE
26.11.0353
ab € 3,40*
Zubehör
ROLINE
21.17.0320
ab € 3,30*
Zubehör
ROLINE
26.11.0337
ab € 4,15*
Zubehör
ROLINE
21.17.0001
ab € 1,57*
Zubehör
ROLINE
21.17.0002
ab € 1,73*
Zubehör
ROLINE
21.15.0935
ab € 6,25*
Zubehör
ROLINE
21.15.0990
ab € 57,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.