Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Patch Panel Schwarz 1U 48,3 cm 19" 24 Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Patch Panel Schwarz 1U 48,3 cm 19" 24 Ports
ROLINE Patch Panel Schwarz 1U 48,3 cm 19" 24 Ports
Artikel-Nr.:
     7405B-992830268
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     26.11.0357
EAN/GTIN:
     7611990170524
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Patchpanel
roline patchpanel

ROLINE Patch Panel Schwarz 1U 48,3 cm 19" 24 Ports

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Roline Patch Panel - 1U - 19" Produkttyp: Patch Panel - CAT 6 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 48,3 cm x 9,27 cm x 4,36 cm Farbe: Schwarz Portanzahl: 24 Ports Höhe (Rack-Einheiten): 1U

ROLINE Patch Panel Schwarz 1U 48,3 cm 19" 24 Ports

Produktbeschreibung:

19"–Patchpanel mit Keystone–Modul–Technik in bewährter ROLINE–Qualität!
  • Das System besteht aus diesem Patchpanel (Modulträger) und – ungeschirmten – Keystones (Modulen)
  • Keystones (Achtung: nicht im Lieferumfang): Anschluss der Kabel über LSA–Anschlusstechnik; aufgedruckte Farbcodierung gemäß EIA / TIA 568 A und 568 B
  • Die ROLINE Kat.6/Class E 19"–Keystone–Patchpanel genügen den übertragungstechnischen Eigenschaften eines Kat.6/Class E Links
  • Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden:
ROLINE UTP Kat.6/Class E Massivdraht Installationskabel (Best.–Nr.– 21.15.0989), ROLINE Kat.6/Class E Anschlussdosen (Best.–Nr. 25.16.8494), ROLINE Kat.6/Class E 19"–Keystone–Patchpanel (Best.–Nr. 26.11.0357/.0356 und 26.11.0352/.0353), und ROLINE UTP Patchkabel mit RJ45 Stecker (Best.–Nr. 21.15.0935)Diese Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse E im Channel von 100m gemessen.

  • Hinweis: Keystones nicht im Lieferumfang. Bitte separat bestellen.
.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Patch Panel – CAT 6e
Breite
48,26 cm
Tiefe
9,27 cm
Höhe
4,36 cm
Farbe
Schwarz
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
24 Ports
Terminierungsart
LSA+
Technologie
UTP
Merkmale
Keystone–Typ
Verschiedenes
Rack–Größe
48,3 cm (19")
Kennzeichnung
TIA/EIA–568–B, TIA/EIA–568–A
Stückzahl pro Packung
5

Weitere Suchbegriffe: 19 zoll modulträger, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,89*
€ 15,21*
Frei Haus
ab € 11,79*
€ 15,66*
3 Tage
3
€ 10,00*
ab € 15,18*
€ 20,04*
1 Tag
14
€ 14,99*
ab € 11,45*
€ 20,70*
Lager 7405
78
€ 1,00*
ab € 16,58*
€ 21,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
26.11.0343
ab € 2,49*
Zubehör
ROLINE
26.11.0342
ab € 2,50*
Zubehör
ROLINE
26.11.0352
ab € 3,34*
Zubehör
ROLINE
26.11.0353
ab € 3,34*
Zubehör
ROLINE
21.17.0320
ab € 3,29*
Zubehör
ROLINE
26.11.0337
ab € 4,15*
Zubehör
ROLINE
21.17.0001
ab € 1,59*
Zubehör
ROLINE
21.17.0002
ab € 1,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.0935
ab € 6,23*
Zubehör
ROLINE
21.15.0990
ab € 56,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.